絞り込み
内径(Φmm)
  • 4(1)
収縮前内径(Φmm)
  • 4
  • 1.1(3)
  • 1.4(3)
  • 1.6(3)
  • 1.8(4)
  • 2.2(3)
  • 2.9(3)
  • 3.2(4)
  • 5.5(5)
  • 9.5(6)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 14(3)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 16.5(3)
  • 18(3)
  • 21.5(5)
  • 23.5(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • アズワン(1)
  • グンゼ(1)
  • フロン工業(1)
  • ケニス(1)
アズワン・グンゼ・フロン工業・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(1)
  • FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業

    FEP/PTFE熱収縮チューブ

    フロン工業
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
    材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
  • 収縮チューブセット HSシリーズ アズワン

    収縮チューブセット HSシリーズ

    アズワン
    339税込373
    1箱(12本)
    8日以内出荷
    色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
    仕様※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。長さ(mm)160黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)径(Φmm)4収縮前内径(Φmm)4最高使用温度(℃)125収縮温度70℃(110℃で完全収縮)アズワン品番65-9135-82入数1箱(6色×2本 計12本)収縮率2:1最低使用温度(℃)-55最大定格電圧(V)600
  • PFA熱収縮チューブ グンゼ

    PFA熱収縮チューブ

    グンゼ
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。
    長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
  • PFA熱収縮チューブ ケニス

    PFA熱収縮チューブ

    ケニス
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    長さ(m)1材質PFA厚さ(mm)0.2
実験研究用熱収縮チューブ