実験研究用熱収縮チューブ :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
色乳白色
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度+327℃
収縮率(%)50
長さ変化率(%)±25以下
高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
色乳白色
長さ(m)1.2
連続使用温度(℃)-170~+260
収縮温度+327℃
収縮率(%)75
長さ変化率(%)±25
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
色透明
長さ(m)30
PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
色乳白色
長さ(mm)1200
『チューブ/ホース類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。