49件中 4149
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(2)
3.5(2)
4(2)
4.5(2)
5(2)
6(3)
7(3)
8(2)
9(2)
10(2)
内径(Φmm)をもっと見る
PTFE熱収縮チューブ コクゴPTFE熱収縮チューブコクゴ
47,980税込52,778
1巻(30m)
6日以内出荷から11日以内出荷
FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%連続使用温度:200℃
透明長さ(m)30
ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
10,980税込12,078
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮使用温度範囲:-55~+105℃収縮開始温度:60℃完全収縮温度:100℃
透明のみ
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ難燃ポリオレフィン熱収縮チューブコクゴ
14,980税込16,478
1巻(100m)ほか
6日以内出荷
柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃収縮開始温度:70℃完全収縮温度:110℃規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
FEP熱収縮チューブ コクゴFEP熱収縮チューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(1.2m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
21,980税込24,178
1箱(20本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1
ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴンケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブタイゴン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(1.2m)
7日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
長さ(m)1.2連続使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67
熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)熱収縮チューブ TFETGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
PFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ) ケニスPFA熱収縮チューブ (静電気防止タイプ)ケニス
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
長さ(m)1厚さ(mm)0.5
PFA熱収縮チューブ ケニスPFA熱収縮チューブケニス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)1厚さ(mm)0.2
実験研究用熱収縮チューブ