絞り込み
内径(Φmm)
- 10.6(1)
収縮前内径(Φmm)
- 9.5
- 1.1(3)
- 1.4(3)
- 1.6(3)
- 1.8(4)
- 2.2(3)
- 2.9(3)
- 3.2(4)
- 4(4)
- 5.5(5)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 14(3)
- 14.5(3)
- 15(3)
- 16(5)
- 16.5(3)
- 18(3)
- 21.5(5)
- 23.5(5)
- 収縮前内径(Φmm)をもっと見る
色
クリア(1)
ブラック(1)
ホース長さ(m)
- 1(5)
- 10(2)
材質
- 樹脂(7)
ブランド
- 潤工社(2)
- デンカエレクトロン(2)
- グンゼ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ケニス(1)
潤工社・デンカエレクトロン・グンゼ・TGK(東京硝子器械)・ケニス
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
「内径(Φmm)」から絞り込む
10.6(1)

FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥3,319税込¥3,6511巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150材質FEP(フッ素樹脂)長さ(m)1
ジュンフロン(R) FEPフッ素熱収縮チューブ(NF)
潤工社(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(1m×5本)翌々日出荷から46日以内出荷フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。材質FEP長さ(m)1収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 黒【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ
デンカエレクトロン¥62,980税込¥69,2781ケース(5袋×1巻)7日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。材質ポリフッ化ビニリデン色黒長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
150℃超耐熱 熱収縮チューブ 透明【HC150】10m 10m巻×5袋入 HC150シリーズ
デンカエレクトロン¥56,980税込¥62,6781ケース(5袋×1巻)7日以内出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。本熱収縮チューブは薬品の耐腐食性が高い製品です。高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に適した熱収縮チューブです。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に適した熱収縮チューブです。耐油性、耐熱性がありあらゆる環境で使用頂けます。材質ポリフッ化ビニリデン色透明長さ(m)10連続使用温度(℃)-55~150最高使用温度(℃)150収縮温度150℃収縮率2:1最低使用温度(℃)-55
PFA熱収縮チューブ
グンゼ¥31,980税込¥35,1781袋(10本)7日以内出荷耐熱性、耐薬品性に優れ、被覆物を汚れから守ります。 また電気絶縁性もよく、コネクターやパワーケーブルの電気絶縁を容易にします。 熱風にて簡単に収縮させることができます。長さ(m)1材質PFA再生紙使用マーク適合
熱収縮チューブFEP
TGK(東京硝子器械)¥4,356税込¥4,7921本4日以内出荷から12日以内出荷仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1