絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
色
イエロー(1)
クリア(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 200
- 0.3(1)
- 1(15)
- 1.2(16)
- 10(4)
- 30(3)
- 100(2)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- コクゴ(2)
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.8(1)
1(2)
1.5(2)
2(2)
2.5(2)
3(2)
3.5(2)
4(2)

難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)7日以内出荷柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度70~110℃最低使用温度(℃)-55
ポリオレフィン熱収縮チューブ
コクゴ¥11,880~税込¥13,068~1巻(200m)7日以内出荷透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃色透明のみ材質ポリオレフィン連続使用温度(℃)-55~105最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55