絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8.5(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25.4(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 76.2(1)
  • 101.6(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
外径(Φmm)
  • 18(1)
  • 24.7(1)
  • 31.8(1)
  • 39(1)
  • 45.8(1)
  • 59.5(1)
  • 74.6(1)
  • 89.1(1)
  • 117.6(1)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(11)
  • 3(9)
  • 4(9)
  • 5(9)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 8(9)
  • 9(9)
  • 10(24)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(9)
  • 14(9)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 17(9)
  • 18(8)
  • 19(9)
  • 20(7)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(9)
  • オーム電機(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・オーム電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月4日(火)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
8.5(1)
13(1)
19(1)
25.4(1)
32(1)
38(1)
50.8(1)
63.5(1)
76.2(1)
101.6(1)
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ65 22101-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)14.3使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)195外径(mm)74.6内径(mm)63.5許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    6,598税込7,258
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)10使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)165内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    15,629税込17,192
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ32 22101-032シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)8.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)84外径(mm)39内径(mm)32許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,698税込2,968
    1本
    6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,198税込2,418
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • 【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース