絞り込み
内径(Φmm)
  • 13
  • 4(3)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 9.2(2)
  • 10(5)
  • 10.2(1)
  • 12(3)
  • 12.1(2)
  • 13.7(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 18.7(2)
  • 24.8(2)
  • 25.4(2)
  • 32(2)
  • 50.8(3)
  • 76.2(2)
  • 101.6(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 18(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • オーム電機(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・オーム電機
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(6)
8(5)
10(5)
12(3)
13
14(3)
50.8(3)
76.2(2)
101.6(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース