水質検査器 :「水質 測定器」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き) 材質PMMA(アクリル) 目盛(mL)10ml 外寸法(mm)Φ68×400 アズワン品番61-3376-23
1個
9,698 税込10,668
欠品中

。比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。
仕様●入数:試薬セット各100回分 アズワン品番67-0319-66
1袋(100回分)
4,998 税込5,498
17日以内出荷

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

KRK(笠原理化工業)銅・ニッケル濃度計
測定モード切り替えで銅・ニッケル濃度を測定します。銅測定はCu・CuSO4モードが選択できます。自動温度補償付センサーにより、メッキ液の水温を測定します。接液部は耐薬品性に優れています。ユーザーモードで校正・測定可能で、検量線・数値・測定単位を設定できます。
仕様スパン校正:銅またはニッケル標準液による 付属品電極・ビニールカバー・ストラップ・携行ケース 測定範囲銅/0~80.0g/l、硫酸銅/0.0~300g/l、ニッケル/0.0~199.9g/l、吸光度/0.000~1.999Abs、ユーザーモード/0~1999、温度/0.0~50.0℃ 質量(g)本体/約300、検出器/約500(ケーブル除く) 電源単4乾電池×3個(付属) ケーブル長(m)2 精度±2%FS以内 測定方式吸光光度法 再現性±1%(FS)以内 分解能銅・ニッケル/0.1g/l、硫酸銅/0.1g/l(0~200g/l)・1g/l(200~300g/l)、吸光度/0.001Abs、ユーザーモード/1(無単位)、温度/0.1 測定温度(℃)0~50 材質(接液部)PPS・PFA(フッ素樹脂)・バイトン(R) サイズ(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×214 アズワン品番61-3376-24
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様●圧力センサー:あり●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可 アズワン品番65-5540-45
1本
179,800 税込197,780
10日以内出荷

信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。
仕様●圧力センサー:なし●ケーブル長:標準6m、最大11mまで延長可●使用温度:0~40℃●寸法:Φ40×263mm●重量:800g●材質:ABS、SUS304●測定条件:溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可 アズワン品番65-5540-46
1本
169,800 税込186,780
10日以内出荷