絞り込み
採水量(mL)
- 50
- 0.1(6)
- 0.5(5)
- 1(9)
- 2(6)
- 5(10)
- 10(10)
- 20(13)
- 25(6)
- 100(34)
- 125(6)
- 150(8)
- 190(9)
- 200(14)
- 250(18)
- 300(12)
- 400(5)
- 500(25)
- 1000(18)
- 2000(7)
- 採水量(mL)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- アテクト(1)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(3)
- マクセル(7)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識

粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥74,980~税込¥82,478~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100色白寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)¥30,980税込¥34,0781本4日以内出荷から50日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
滅菌採水ボトル ハイポなし 3301014シリーズ
アテクト¥96,980税込¥106,6781箱(500本)3日以内出荷から6日以内出荷スクリュー式のフタを採用しました。目盛付の広口タイプで採水がしやすいです。個包装で簡単に開封できます(ノッチ付)。
液体用 ディップサンプラー 50ml
マクセル¥68,980税込¥75,8781本18日以内出荷粘性の低い液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。採水カップの先端にあるサイドピンをボトル等の口に押し当てると、排出口から採取水が流れ出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)470容量(mL)(採取)50質量(g)250最大幅(mm)サンプラー:40カップ径(Φmm)32
液体用 ユーティリティー ディップサンプラー 50ml
マクセル¥59,980税込¥65,9781本18日以内出荷液体を簡単に素早く採取することができます。高品質ステンレス316L製。採取方法は下記および画像をご確認ください。【採取方法】。サンプラー採取カップ部を液体に入れて採水します。サンプラーを引き出します。サンプラーの中心の棒を上に引き上げると、排出口から採取水が流れ出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)490容量(mL)(採取)50質量(g)380カップ径(Φmm)32
ステンレス 大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 50ml
マクセル¥54,980税込¥60,4781個18日以内出荷大容量粉末用ポケット(駒)サンプラー(1290K各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)22全長(mm)137容量(mL)(採取)50質量(g)245縦(mm)スロット:110スロット幅(mm)20
ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー1030D専用先端部 100ml
マクセル¥22,980税込¥25,2781本18日以内出荷ステンレス 粉末用抜き取りサンプラー(1030D)サンプラー専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。必ず本体(別売)と組み合わせてお使いください。【取付方法】。ネジ式(工具不要)用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)採取部:110容量(mL)50質量(g)327差込穴径(mm)21.5
ステンレス アイスサンプラー 300mm
マクセル¥73,980税込¥81,3781本18日以内出荷シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)300容量(mL)(採取)50質量(g)370径(mm)カバー:40
ステンレス アイスサンプラー 550mm
マクセル¥94,980税込¥104,4781本18日以内出荷シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)550容量(mL)(採取)50質量(g)550径(mm)カバー:40
ステンレス アイスサンプラー 1050mm
マクセル¥99,980税込¥109,9781本18日以内出荷シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。カバーは簡単に取り外しができ、採取物をすぐに取り出せます。高品質ステンレス316L製。【採取方法】。サンプラーを採取物に押し当て、ハンドルを回します。カバーの内側のスクリューで採取物を取り込みます。カバーを取り外し、採取物を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)カバー:57全長(mm)1050容量(mL)(採取)50質量(g)840径(mm)カバー:40
【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥86,980税込¥95,6781箱(25個)31日以内出荷ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装(二重)されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他色白容量(mL)50質量(g)16幅(cm)4.8長さ(cm)26
フッ素樹脂地下水サンプラー スリムタイプ 上部オープンネジキャップ 下部スタンダードネジキャップ
アズワン¥31,999税込¥35,1991個欠品中最小口径2cmの細穴、管、細いパイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブは外径1.9cm、内径1.4cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。上部ネジキャップは7.5mmの穴が両側にあるオープンキャップです。なお吊下用ワイヤーを通す上部穴径は2.5mmです。下部ネジキャップはサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径4.5mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。サイズ小OS容量(mL)50質量(g)108全長(cm)37アズワン品番64-9346-68
【滅菌】粉末用サンプラー1つ穴タイプ(HDPE)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)¥76,980~税込¥84,678~1箱(20個)23日以内出荷ディスポーザブル液体用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備用途品証・製造・調剤他材質HDPE寸法(mm)スロット位置:先端から100色白寸法(縦×横)(mm)スロット:60×8スロット数(個)1
先端チップ
TGK(東京硝子器械)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。