サンプラー :「採水器」の検索結果

サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「採水量(mL)」から絞り込む
50(2)
100(7)
200(2)
250(6)
400(3)
500(10)
600
700(3)
1000(10)
6000(2)
任意の深さの水を採集できます。
材質本体:アクリル製 フタ:SUS304+シリコンパッキン タイプ地下水採水器 材質(フタ)SUS304+シリコンパッキン 外径(mm)40mm
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)井戸用採水器 IS-600
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600 TGK品番919-80-70-03 型式IS-600 全長(mm)600 径(Φmm)Φ50
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600 高さ(mm)(吊下げ部含む)800 材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン 質量(g)620 外径(mm)Φ40 アズワン品番68-0954-07
1台
42,980 税込47,278
10日以内出荷