サンプラー :「採水容器」の検索結果
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
商品豆知識
「採水量(mL)」から絞り込む
100(5)
200(1)
250(4)
400(2)
500(6)
600
1000(8)
細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
採水量(mL)600
TGK品番919-80-70-03
型式IS-600
全長(mm)600
径(Φmm)Φ50
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
地下水採水器 メッセンジャー不要。ボーリングされた細い穴径に適した地下水専用の採水器です。透明アクリル製は軽量で携帯に便利です。▼水中に沈めるだけで簡単に採水出来ます。試料の取り出しは、上からリード線を引き上げるだけで簡単に試料容器に移せます。▼※ご使用ロープは、ガラス繊維製(目盛入り)をおすすめします。(別売り)(30m・50m・100mの3種類あります)
容量(mL)600
高さ(mm)(吊下げ部含む)800
材質(本体)アクリル樹脂、フタ:SUS304+シリコンパッキン
質量(g)620
外径(mm)Φ40
アズワン品番68-0954-07
1台
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。