濁度計/透視度計とは、水の濁りや透明度を視覚、透過光、散乱光などの区分から計測する器具です。貯水槽や受水槽や上下水道、プールに公衆浴場などの水質管理の際に使用されることが多いですが、ワインなどを計測する場合も。サンプルを採取して測定するもののほか、携帯用に設計されたものも多く、検出部をサンプルに入れるだけで測定できる、採水の必要のないタイプのものが多くあります。外光の影響を受けにくく、天候や昼夜の別を問わず測定できる器具もあります。
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥564~税込¥620~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • 透視度計用標識板 三商

    透視度計用標識板

    三商(2件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • 透視度計 サンプラテック

    透視度計

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    当日出荷
    赤字の目盛で見やすい。
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
  • 透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)

    透視度計(標準型) アクリルスタンド付き

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
  • 透視度計用 標識板 SIBATA(柴田科学)

    透視度計用 標識板

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(2個)
    当日出荷
    透視度計標準型/5型用に共通で使えるスペアパーツです。
  • 透視度計 ケニス

    透視度計

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
    ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付架台プラスチック製、黒色、白色円板付
  • 測定用ガラスセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    測定用ガラスセル

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット(4個)
    当日出荷
    吸光光度計の測定用ガラスセルです。
    用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。直径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    TN400 ポータブル式標準タイプ濁度計 ISO7027準拠

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    7日以内出荷
    ISO7027およびDIN27027国際規格に準拠、赤外線発光ダイオード(波長 860nm)の光源を採用し、ワイン・ビールなど色付きサンプルの濁度測定に優れている。 0~100NTUまでの幅広い測定範囲(自動レンジ切替)に対応。 米国EPA認定、非毒性で使いやすい、使用期間が長い、NISTへ追跡可能のポリマー標準液を標準付属、校正プロセスが簡略化されている。 5点まで校正可能、平均測定機能付き、測定の信頼性が向上する。 TFTカラーバックライトで、文章とグラフがある操作指示付きのディスプレイ。 自動電源オフ、時刻表示、校正履歴確認、校正セル及びサンプルバイアル位置セットなど豊富な操作機能でオペレーション利便性が高まる。 標準液、サンプルバイアル6個を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、野外でも校正と測定を正しく実行可能。
    付属品濁度計本体、校正液キット、サンプルセル×6個、清掃用布、ドライバー(電池カバー取り外し用)、シリコンオイル(10ml)、単3形アルカリ乾電池×4本、携帯ケース、日本語取扱説明書測定範囲0~1000NTU(FNU)電源単三乾電池×3本測定項目濁度本体寸法(mm)90×203×80本体質量(g)385ケース質量(kg)1.5測定精度≦±2%測定+光学機器に生じる迷光再現性≦± 1%または 0.02 NTU の値が大きい方ケース寸法(mm)310×295×110分解能0.01/0.1/1NTU対応ISO7027使用液濁度標準液:0/20/100/400/800NTU
  • 透視度計 三商

    透視度計

    三商
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)1000アズワン品番61-3376-10
  • Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用ゴム管・ピンチコックセット

    TGK(東京硝子器械)
    ¥439税込¥483
    1組
    当日出荷
    ガラス製、目盛付き。
  • ジョイント式透視度計 KRK(笠原理化工業)

    ジョイント式透視度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
    付属品洗浄ブラシ
  • 標識板 ケニス

    標識板

    ケニス
    ¥849税込¥934
    1袋(3枚)
    当日出荷
    設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
  • 透視度計50型用 アクリル製比色管 三商

    透視度計50型用 アクリル製比色管

    三商
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    種別50型
  • 透視度計30型セット アクリル製比色管付 三商

    透視度計30型セット アクリル製比色管付

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
    セット内容アクリル製比色管(300mm)、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管№7種別30型セット
  • 透明度板(セッキー板) 離合社

    透明度板(セッキー板)

    離合社(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    直径30cmの白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
    直径(Φmm)円板/300ロープ長さ(m)30重錘(kg)1.5
  • Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用比色管のみ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
    摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
  • Fine透視度計 アクリルスタンド付き TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計 アクリルスタンド付き

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
    材質(本体)ガラス
  • 比色管 透視度計用 SIBATA(柴田科学)

    比色管 透視度計用

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    透視度計標準型用に使うスペアパーツです。
  • TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    TB-31濁度計用 RS-232Cケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    アズワン品番61-8517-93
  • 濁度標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    濁度標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    31日以内出荷から91日以内出荷
    その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液対応機種TB220用
  • 濁度標準液 100mL SIBATA(柴田科学)

    濁度標準液 100mL

    SIBATA(柴田科学)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型用の濁度標準液 ・ポリスチレン100度
    容量(mL)100
  • 透視度計用比色管 三商

    透視度計用比色管

    三商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 濁度標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    濁度標準液

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(30mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 濁度・色度センサー用 標準液 KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー用 標準液

    KRK(笠原理化工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個(250mL)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    仕様サイズ(mL):250
  • 濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
  • MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
    付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
  • ポータブル濁度計 2100Q ハック社

    ポータブル濁度計 2100Q

    ハック社
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    10日以内出荷
    フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能
    仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78
  • テストボトル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テストボトル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
  • 濁度計 90×203×80mm アズワン

    濁度計 90×203×80mm

    アズワン
    ¥213,000税込¥234,300
    1台
    10日以内出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。 上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。 大型カラー液晶で視認性に優れています。 校正セルセットが標準で付属しています。
    その他本体データ保存:200組寸法(mm)90×203×80測定範囲0~1000NTU質量(g)385電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)モード(読取)基本モード・TruReadモード液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-01繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
  • 色度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)

    色度標準液 10度 250mL

    KRK(笠原理化工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
  • ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)

    ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL

    KRK(笠原理化工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    9日以内出荷
    保管環境冷暗所
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
    付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース寸法(mm)88×174×65測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え質量(g)310電源単4電池×4(付属)測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
  • 色度標準液 50mL SIBATA(柴田科学)

    色度標準液 50mL

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    ・濁度計S-100型で色度を測定する場合のオプション標準液です。 ・白金1gに相当する塩化白金酸カリウムを精製水1Lに含有させた時に示す色相です。 ・測定をする際には、10倍希釈して使用します。
    容量(mL)50
  • ポータブル濁度計 コクゴ

    ポータブル濁度計

    コクゴ
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    8日以内出荷
    河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に。低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと、信頼性が大幅に向上いたしました。(従来品比)。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間の測定が可能です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定。短時間(24時間以内)濁度のモニタリングに活用できます。*1 本センサは洗浄機能を有していません。水質、使用条件により連続測定が制限されます。*2 水深10m以上での連続測定は推奨できません。一定時間毎の自動メモリーも可能*。*ショートインターバルメモリー機能:1秒-99分59秒 または ロングインターバルメモリー機能:2分-99時間59分。(ロングインターバルメモリー機能では、1分後の測定後、次の測定まで電源はOFF(スリープ状態)になります。)。測定データをテキスト形式にてパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。
  • SS/濁度センサー KRK(笠原理化工業)

    SS/濁度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    14日以内出荷
    簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
    付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
  • 透視度計用ガラス管 5930TO-Pシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    透視度計用ガラス管 5930TO-Pシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    直径(Φmm)35
  • RS-232C接続用ケーブル 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    RS-232C接続用ケーブル

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    適合本体Rシリーズ専用

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

透視度計特集
おすすめ人気ランキング
濁度計/透視度計