濁度計/透視度計 :「濁度計」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント3
1台
85,980 税込94,578
10日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント2
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

WZB-170ポータブル濁度計はISO7027規格に準拠して設計されており、850nmの赤外線LED光源を使用し、比率補正により濁度測定における色の干渉を効果的に低減します。外観は斬新でコンパクト、持ち運びに便利で使いやすく、地表水、工業用水、飲料水、飲料、景観水、プール水、廃水などの濁度検出に幅広く使用できます。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-4ポイントのキャリブレーション。 0-200NTUの自動範囲。 一般的な機能 90度検出の比濁原理を使用しています。 ISO 7027に適合し、より高い精度のための一貫した光源を提供します。 NTU、FNU、EBCなどの選択可能な濁度単位。 ユーザーID、キャリブレーションポイントの数、データと時間などを含む設定可能なパラメーター。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様解決:0.01NTU 0.1NTU 1NTU、変動:≦±1.0%FS/30min、寸法&重量:220x100x80mm・0.8kg 電源単三電池または5VDC 1A 範囲0-20.00NTU・20.0-200.0NTU 再現性(%)≦1.0 精度(%)≦±8
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント4
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷

ポータブル濁度計
仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g 公差≦±6% 電源AAアルカリ乾電池x4本/USB 範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100 再現性(%)≦0.5 最小読取値0.001 光源LED 波長(nm)860 インターフェースUSB 校正ポイント4
1台
89,980 税込98,978
10日以内出荷