2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
3日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248 測定範囲0~200度 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4電池×3 最小表示0.1度 ケーブル長(m)6 精度±2%(FS)以内/一定温度 測定方式近赤外90°散乱光測定方式
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)