濁度計/透視度計 :「汚泥界面計」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRK(笠原理化工業)SS/濁度センサー
簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40 付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ 測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値) 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 測定方式近赤外90°散乱光測定方式 再現性±2%FS以内(一定条件) 分解能0~100/0.1、100~500/1 サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mm アズワン品番61-3376-13
1個
279,800 税込307,780
14日以内出荷

KRK(笠原理化工業)濁度計
近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248 測定範囲0~200度 質量(g)本体/約300、検出器/約500 電源単4電池×3 最小表示0.1度 ケーブル長(m)6 精度±2%(FS)以内/一定温度 測定方式近赤外90°散乱光測定方式
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング