2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス標識板
設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
1袋(3枚)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケニス濁度計
検出部を直接水に浸けるだけで測定できます。外光の影響を受けにくい構造になっており天候や昼夜を問わず安定した測定結果を得る事ができます。
付属品専用ケース 測定範囲0.0~500度(ホルマジン度) 質量(g)約600 電源(V)9アルカリ電池(確認用)×1(付属) 保護構造IP67 センサ部:水深2m以内(IP68) 測定方式透過光方式(近赤外吸光光度法) 表示分解能0.1度(0.0~99.9度) 1度(100~500度) 精度(℃)±5%F.S.(水温:20 大きさ44×160×42mm センサ部:30Φ×116mm ケーブル長:5m
1個(1個)
179,800 税込197,780
10日以内出荷