7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV-340A(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル紫外線強度計 マザーツールデジタル紫外線強度計マザーツール
119,800税込131,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)分解能1μW/cm2(0~1999)精度±(4%fs+2dgt)センサーフォトダイオード電源006P(9V)×1寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32質量(g)約230コード長さ(mm)約100
LP471UVC UVC測定プローブ センセカ(旧デルタオーム)UVC測定プローブセンセカ(旧デルタオーム)
115,980税込127,578
1個(1個)
4日以内出荷
測定範囲0.1×10~-^3~2000W/m^2ケーブル長(m)2スペクトル範囲220~280nm(ピーク260nm)
YK-37UVSD データロガー紫外線強度計 A-Gas Japanデータロガー紫外線強度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。自動でデータ記録、手動データ記録可能
測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2)電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38精度本体:±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001、0.01(mW/cm2)インターフェースRS-232CメモリーSDカード(1GB~16GB)対応ディスプレイ大型LCD表示、バックライト使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH
紫外線強度計 受光部 UDシリーズ トプコンテクノハウス紫外線強度計 受光部 UDシリーズトプコンテクノハウス
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
波長域の異なる3タイプの高感度な受光部をラインアップしました。
工業用UVチェッカー 受光部 UD-Tシリーズ トプコンテクノハウス工業用UVチェッカー 受光部 UD-Tシリーズトプコンテクノハウス
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
UVR-T2 工業用UVチェッカー 表示部 トプコンテクノハウス工業用UVチェッカー 表示部トプコンテクノハウス
249,800税込274,780
1個
12日以内出荷
メタルボディの耐熱構造でにより安定した測定が可能(防熱カバー付き) 多種測定機能搭載 : リアルタイム照度測定、ピーク値測定、積算光量測定、偏差測定 使いやすさの向上:光源照度に合わせて最適なレンジを設定するオートモード搭載 2m延長ユニット(オプション)装着により、離れた場所に受光部をセットしての測定が可能 内蔵メモリ、USB出力、アナログ出力 標準装備 USBバスパワー動作:USB給電方式を使用可能 PCで測定可能な測定プログラムが標準付属
仕様●UD-T25T2、T36T2、T40T2共通アズワン品番68-0445-53
YK-37UVSD(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル紫外線強度計(SDスロットル搭載)マザーツール
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から26日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)。多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)。バックライト付きで暗所での測定に便利。
センサー高品位光ダイオード、赤外線色素補正フィルタ、熱電対(k・Jタイプ)(別売)測定波長290~390nm(UVA領域)、248~260nm(UVC領域)測定範囲2mW/cm2 ・20mW/cm2k熱電対:-50~1300℃、J熱電対:-50~1200℃表示分解能0.001mW/cm2・0.01mW/cm2K熱電対:0.1℃、J熱電対:0.1℃精度±(4%fs+2dgt)k/J熱電対:±(0.2%+0.5℃)データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ソフトケース