47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。 寸法S(mm)27 質量(g)365 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)27 全長L(mm)100 ピン形式6-P1 寸法D1(mm)36.7 寸法D2(mm)37 寸法l(mm)13.5 Oリング6-O1 アズワン品番64-8385-03
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。
差込角(sq.)25.4(1/1") 寸法D2(mm)48
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。
差込角(mm)19 寸法D2(mm)50
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4 寸法L(mm)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
用途アウターナット・インナーナット脱着用 差込角(mm[inch])25.4 [1] 寸法L(mm)90 寸法D2(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。
用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。 寸法S(mm)27 質量(g)550 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)30 全長L(mm)110 ピン形式8-P1 寸法D1(mm)36.7 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)13.5 Oリング8-OG
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。
用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。 寸法S(mm)33 質量(g)531 全長L(mm)70 ピン形式8-P1 寸法D1(mm)49 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)18 Oリング8-OG アズワン品番64-8392-80
1個
3,898 税込4,288
欠品中

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用タイヤソケット
アウターナット着脱用
差込角(mm)19 寸法L(mm)75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
差込角(mm)19 寸法D2(mm)44
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット 差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込角(mm)25.4 寸法L1(mm)14 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)51 寸法S1×S2(mm)41×21
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット 寸法D2(mm)51
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1") 質量(g)530 全長L(mm)74 寸法S(mm)41 寸法D1(mm)57 寸法D2(mm)48 寸法l(mm)15 アズワン品番64-8392-37
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。
用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。 全長L(mm)110 ピン形式4-P1 Oリング4-O1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。
差込角(mm)25.4 寸法L(mm)80 寸法D2(mm)50 寸法l(mm)50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途インパクト用のショートソケットです。 ピン形式3-P Oリング3-O
1個
789 税込868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,598 税込8,358
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット 質量(g)584 全長L(mm)86 ピン形式6-P1 寸法D1(mm)57 寸法D2(mm)38 寸法l(mm)14 寸法S1(mm)41 寸法S2(mm)21 Oリング6-O1 アズワン品番64-8385-01
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット 全長L(mm)85 寸法l(mm)23
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。
用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セット セット内容6WG-32・35・38・41 質量(g)2400
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。
用途インパクト用のソケットセットです。 セット内容1/2WM-17・19・21 質量(g)620
1セット
6,298 税込6,928
7日以内出荷

差込角(mm[inch])25.4[1] 適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1 形状6角 寸法L(mm)80 寸法D2(Φmm)52 寸法l(mm)22
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。
用途インパクト用のロングソケットです。 全長L(mm)100 ピン形式4-P1 Oリング4-O1
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット差込角部分を特許取得の特殊形状にすることにより、アンビル先端にCリングを使用しているインパクトレンチに差し込みやすくなった、Q-fit (クイックフィット)シリーズです。ホイールに傷を付けないよう、プラスチックカバーが付いています。・ボルトナットを傷めにくい面接触タイプです。・収納にも持ち運びにも便利な専用ケース付きです。
トラスコ品番253-6451 セット内容17、19、21mm、収納ケース 材質クロムモリブデン 全長(mm)86 差込角(mm)12.7 対辺6角
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。 ピン形式3-P 寸法l(mm)23 Oリング3-O
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途コンビネーションソケット5種セット セット内容8WG-C 35×17・38×20・41×19・41×20・41×21、メタルケース(ASC-807) 質量(g)4370 ケース寸法(mm)205×115×90
1セット
31,980 税込35,178
7日以内出荷

1個
739 税込813
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

差込角(mm)19 寸法L(mm)86 寸法L1(mm)14 寸法D1(mm)59 寸法D2(mm)44
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ソケットの外径を極限まで細くしました。 ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。
差込角(sq.)25.4(1/1") セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り 質量(g)2840
1セット
17,980 税込19,778
8日以内出荷