溶接カプラ :「ガス栓用ソケット」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途中間用
エスコ品番EA300BA-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
『溶接ガスホース・調整器・カプラ』には他にこんなカテゴリがあります
- ガス調整器
- 逆火防止器
- 溶接ガスホース
- ガスリール
- 溶接カプラ
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。