絞り込み
エコロジープロダクト

アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器
岩崎電気¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
LEDナイトライト(明るさセンサー付)
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷付属品手動切り替えスイッチ付、コンセント(15A125V)付、送り端子付色ニューホワイトタイプ明るさセンサー付消費電力(W)0.05電源AC100V 50/60Hz光源LED(電球色 相関色温度2800K)動作時間約5lx固定適合プレートWDG5413(WW)
保安灯専用コンセント
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷適合2個用スイッチボックス対応色ニューホワイト電源15-125V適合プレートWDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
自動点滅センサ ソケット形
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷JIS適合品ではありません。質量(kg)0.025材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~+50電源器具内蔵電源より供給(DC24V)照度(Lx)JIS1形相当:【点灯】50(消灯・点灯照度の5倍以下)設置場所屋外用入数(個)1接続台数1台/器具1台につき
スマート電子定刻消灯機能付EEスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・従来品の定刻消灯タイマ付EEスイッチ(EE6315)がスマートデザインに進化し、。4色展開。建物の外壁に合わせやすく、ファサードのような目立つ場所にも意匠を。損なうことなく設置可能。・ボルトフリー(100~242V)で照明器具を選ばず、商品選定の手間を軽減。・表示部・設定スイッチでお好みの消灯時刻に設定可能。同じスマートデザインのEEスイッチ(EE4518Sなど)では。消灯時間はおおよその時間での設定(2時間程度の幅)RoHS指令(10物質対応)対応
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ
神保電器¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ色メタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式2線式入数(個)1検知エリア約160度
J・ワイドスリムシリーズ 壁用埋込感熱センサスイッチ
神保電器¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。感熱センサスイッチは、検知エリア内での3℃以上の温度変化を検知して動作します。負荷がONのときに再度検知すると、その時点から設定時間だけ動作時間が延長されます。種別壁用 埋込 感熱センサスイッチ色メタリックグレー定格3A/100VAC50/60Hz配線方式4線式入数(個)1検知エリア約160度
J・ワイドスリムシリーズ 埋込感熱センサ付ナイトライト
神保電器¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。人の動きと周囲の明るさを検知し、自動的に点灯・消灯します。白色LEDの採用により長寿命になりました。ランプの交換は不要です。白色LEDの採用により消費電力が少なくなりました。神保電器比1/5。1連プレートサイズですので、既設コンセントとの交換で簡単に後付けできます。仕様動作保持時間:約15秒種別埋込 感熱センサ付ナイトライト色メタリックグレー定格100VAC/0.7W入数(個)1検知エリア約160度