天井用配線器具・電球ソケット :「天井用配線器具」の検索結果
天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。