天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
343件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E39→E26変換アダプター オーム電機E39→E26変換アダプターオーム電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
ミルキーホワイト
角型引掛シーリングロック付キャップ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリングロック付キャップPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
欠品中
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機角型引掛ランプソケット セード固定用リング付きオーム電機(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250電流(A)6口金E26
E17 耳付きレセップ 山豊製作所E17 耳付きレセップ山豊製作所(10件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
口金E17材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W材質(本体)磁器
照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)照明パーツ(スタンド用ソケット)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶E26用ベーク防水ソケットミツバ電陶(12件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6材質フェノールリード線長さ(mm)150
非常灯点検棒 土牛非常灯点検棒土牛(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
当日出荷
POINT1:BLH-1000はコンパクトなのでカバン等に収納可能なサイズ。 POINT2:ロック式シャフトなのでLED式の押しボタンでも縮まない。 ボタン式誘導灯、非常灯にも対応。フック部分は押しボタン式にも対応。
用途非常灯、誘導灯のバッテリー点検作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機プルスイッチつきE26電球ソケットオーム電機(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A
E26防水べークソケット オーム電機E26防水べークソケットオーム電機(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール樹脂口金E26ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42定格電圧(V)300定格電流(A)6
火災感知器チェンジャーヘッドのみ DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーヘッドのみDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付) オーム電機角型引掛シーリング ロックつきキャップ(コードストッパー付)オーム電機
189税込208
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
豆球用プラソケット オーム電機豆球用プラソケットオーム電機(5件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)
当日出荷
材質(本体)プラ定格DC24V以下
フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ 角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルシリーズ
包装パック商品
火災感知器チェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)火災感知器チェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート段数4段本体寸法(mm)120×120×4170本体質量(kg)1.3最大径(Φmm)53最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140関連資料(1.41MB)適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
アルミポール DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1本
当日出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。 作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」 先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
ソケットアダプター ELPAソケットアダプターELPA(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
定格:300V 3A電球100Wまで口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
サークラインソケット 東西電気産業サークラインソケット東西電気産業(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質外郭:ユリア(白)、接触片:黄銅定格電圧(V)300口金G10q定格電流(A)1リード線耐熱平行ビニル電線 H-HVFF 0.75sq関連資料(0.04MB)
ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK一人で楽に、素早くランプ交換踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができるアルミポールで超軽量LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
グローソケット 東西電気産業グローソケット東西電気産業(1件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
材質外郭:PP (ポリプロピレン)定格電圧(V)125口金E17定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.15MB)
蛍光灯ソケット L形 G13 東西電気産業蛍光灯ソケット L形 G13東西電気産業(1件のレビュー)
229税込252
1個
欠品中
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格電圧(V)300口金G13定格電流(A)1端子半田端子関連資料(0.05MB)
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
セードホルダ Panasonic(パナソニック)セードホルダPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質フェノールブラック
E26→E11変換アダプター オーム電機E26→E11変換アダプターオーム電機(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38 ×38×49.5
磁器レセップ スイッチ付 オーム電機磁器レセップ スイッチ付オーム電機
979税込1,077
1個
翌々日出荷
熱に強い磁器製です ロータリー式中間スイッチ付き コードが付いて結線加工がいりません 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
369税込406
1個
当日出荷
ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型 ENDO(遠藤照明)電源内蔵ユニット用専用交換ソケット/110W型ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様交換ソケット2個1組タイプ110W
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップキャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
E39 大モーガル 山豊製作所E39 大モーガル山豊製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
口金E39材質(蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM材質(本体)磁器
引掛シーリング角型コンセントアダプタ Panasonic(パナソニック)引掛シーリング角型コンセントアダプタPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
極数2定格6A 125V仕様商パック
防水ソケット Panasonic(パナソニック)防水ソケットPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラック口金E26
引掛埋込ローゼット取付金具 Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット取付金具Panasonic(パナソニック)
149税込164
1個
当日出荷
タイプ引掛埋込ローゼツト取付金具材質鋼板
E26用継ぎ足しアダプター(磁器製) オーム電機E26用継ぎ足しアダプター(磁器製)オーム電機(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
材質(本体)磁器定格300V 6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×61
引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機引掛シーリングボディー&キャップセットオーム電機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます 天井固定用のネジが付いています 接地側(W)表示付き
定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ  PW色 神保電器露出高荷重・耐熱形引掛シーリングボディ PW色神保電器
299税込329
1個
当日出荷
種類露出コンセント定格電圧(V)125形状引掛タイプ定格電流(A)6仕様送り端子なし
E26用プラゴムソケット オーム電機E26用プラゴムソケットオーム電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
定格電圧(V)125口金E26定格電流(A)1(ソケット)白材質(本体)プラゴムケーブル長(mm)約200
ソケット 東西電気産業ソケット東西電気産業
429税込472
1個
当日出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)6受金E26 低一体式ソケット関連資料(0.07MB)
引掛シーリングプラグ Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125仕様2P定格電流(A)6吊下荷重N(kgf)50(5)まで

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット