天井用配線器具・電球ソケットは、照明器具に電力を通すため、電源ソケットやプラグを天井に設置します。その時に使用する器具。同時に照明器具の重量を支える役割も果たしています。さまざまな種類があり、シーリングにそのまま電球が付けられるタイプやローゼットに接続して電源プラグを使えるようになっているコンセントアダプタータイプ、ローゼットとしてもコンセントとしても使用できるタイプ、和室目透かし天井や洋室天井に最適なタイプなど豊富です。簡単に取り付けられるタイプが多く、電線を差し込むだけで自動的にロックしてくれるものなどがあります。
333件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランプチェンジャーキャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップランプをしっかり掴むグリップ形状
用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
ベーク防水ソケット用パッキン ミツバ電陶ベーク防水ソケット用パッキンミツバ電陶(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合E26用ベーク防水ソケット
引掛シーリングボディ ELPA引掛シーリングボディELPA
1,137税込1,251
1個
当日出荷
ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A本体寸法(mm)130×60×30本体質量(g)28
農芸用防水分岐コンセント Panasonic(パナソニック)農芸用防水分岐コンセントPanasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
極数2適合電線600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT)2mm2、3.5mm2
配光可変形セード 岩崎電気配光可変形セード岩崎電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)980
カバー【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)カバー【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
質量(kg)2種類パルックLEDシーリングライト用適合器具HH-CH0835A、HH-CH1235A
ソケットユニット 三菱電機ソケットユニット三菱電機
1,398税込1,538
1台
92日以内出荷
対応機種反射笠付(1灯タイプ)・トラフ(1灯タイプ)
E17 キーレスゴムソケット 白 ミツバ電陶E17 キーレスゴムソケット 白ミツバ電陶
299税込329
1個
7日以内出荷
EPゴム製
用途祭りやイベント等にご利用頂いております材質ゴム使用電球40Wまで電線仕様IV0.9mm2 L=170
豆ソケット 東西電気産業豆ソケット東西電気産業
3,398税込3,738
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
口金変換用 E17→E17 東西電気産業口金変換用 E17→E17東西電気産業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V総延長距離約34mm
耳付レセップ 東西電気産業耳付レセップ東西電気産業
699税込769
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
筒型ソケット 東西電気産業筒型ソケット東西電気産業
499税込549
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V口金E17
口金変換用 E26→E26 東西電気産業口金変換用 E26→E26東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約38mm
モーガルソケット 東西電気産業モーガルソケット東西電気産業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
モーガルソケット金フタ付 東西電気産業モーガルソケット金フタ付東西電気産業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
豆レセップ 東西電気産業豆レセップ東西電気産業
749税込824
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格1A300V口金E12
口金変換用 E39→E11 東西電気産業口金変換用 E39→E11東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
並台ソケット 東西電気産業並台ソケット東西電気産業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
口金変換用 E39→E39 東西電気産業口金変換用 E39→E39東西電気産業
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約64mm
耳付レセップコード付 東西電気産業耳付レセップコード付東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器
口金変換用 E39→E39L 東西電気産業口金変換用 E39→E39L東西電気産業
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V総延長距離約100mm
低一体式ソケット 東西電気産業低一体式ソケット東西電気産業
599税込659
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
口金変換用 E26→E17T 東西電気産業口金変換用 E26→E17T東西電気産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A250V
防滴ゴムソケット ビス止め 東西電気産業防滴ゴムソケット ビス止め東西電気産業
649税込714
1個
翌々日出荷
付属品ビス材質外郭:PVC(塩ビ)定格3A300V口金E26使用電球20W以下
RGソケット 東西電気産業RGソケット東西電気産業
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
豆ソケット台付 東西電気産業豆ソケット台付東西電気産業
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
口金変換用 E26→E11 東西電気産業口金変換用 E26→E11東西電気産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
口金変換用 E26→E17 東西電気産業口金変換用 E26→E17東西電気産業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格3A300V
中ソケット 東西電気産業中ソケット東西電気産業
3,698税込4,068
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E12
高台ソケット 東西電気産業高台ソケット東西電気産業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質外郭:磁器定格6A300V口金E26
フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)フル引掛ローゼット 露出・埋込両用 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様送り端子付ミルキーホワイト種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用)定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
引掛埋込ローゼット ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1箱(10個)
4日以内出荷
仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼット定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)引掛埋込ローゼット コンセント付き ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付ミルキーホワイト種類引掛埋込ローゼットコンセント付定格電圧(V)125定格電流(A)6入数(個)10
ライティングダクト 引掛シーリング JAPPYライティングダクト 引掛シーリングJAPPY
839税込923
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグですダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
コード付き耳付きソケット 東京メタルコード付き耳付きソケット東京メタル
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。
その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
中ベース レセプタクル ELPA中ベース レセプタクルELPA
179税込197
1個
翌々日出荷
定格:250V 1A電球20Wまで適合電線 VFF 0.5~1.25mm2口金:E12
用途樹脂製
E17台付レセップ 東西電気産業E17台付レセップ東西電気産業
499税込549
1個
10日以内出荷
材質外郭:磁器定格電圧(V)300定格電流(A)3受金E17台付レセップ関連資料(0.1MB)
屋外防滴ソケットE26白 東西電気産業屋外防滴ソケットE26白東西電気産業
429税込472
1個
12日以内出荷
材質外郭:PVC (塩ビ)定格電圧(V)300下穴径(Φmm)差込み:37定格電流(A)3使用電球10W以下受金E26 防滴ゴムソケット関連資料(0.18MB)
電球用口金変換アダプター エスコ電球用口金変換アダプターエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A) TOKISTAR他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A)TOKISTAR
50,980税込56,078
1セット
9日以内出荷
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315セット内容LED用直流電源PWMコンバータ定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA出力方式PWM定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24RoHS指令(10物質対応)対応

照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

天井用配線器具・電球ソケット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら