絞り込み
容量(mL)
- 0.5
- 0.1(5)
- 0.15(1)
- 0.2(32)
- 0.25(1)
- 0.6(15)
- 1(4)
- 1.2(6)
- 1.5(78)
- 2(62)
- 3(3)
- 4(2)
- 5(15)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(4)
- 50(10)
- 100(2)
- その他(4)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- AXYGEN(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- Simport(4)
- SSI(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- WATSON(2)
- アイビス(1)
- アズワン(4)
- ケニス(2)
- コクゴ(2)
- ザルスタット(2)
- フナコシ(1)
- メディカルディスポ(3)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る

Protein LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(50本×2袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,798税込¥7,4781箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,698~税込¥4,068~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
セーフロックチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,998税込¥8,7981箱(500本)当日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
マイクロテストチューブ
Kartell(カルテル)(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1ケース(1000個)当日出荷から4日以内出荷たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
マイクロテストチューブ0.5mL
TOHO(トーホー)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1袋(500個)当日出荷から8日以内出荷透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.51目盛(mL)0.1、0.2、0.5目盛あり
セーフロックチューブ バイオピュア
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798税込¥6,3781箱(50本)当日出荷から翌々日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
マイクロチューブ
ケニス¥3,898税込¥4,2881袋(500本)翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥16,600税込¥18,2601箱(500本)翌々日出荷仕様キャップ固定ループ:無し材質本体/PP、O-リング/EPDM外径(mm)Φ10.2
エッペンドルフチューブ(セイフロック)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981袋(500本)翌々日出荷蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズ
ザルスタット¥7,498~税込¥8,248~1箱(1000本)3日以内出荷から4日以内出荷0.5mLサンプリングチューブ材質PP容量(mL)0.5
タンパク吸着制御チューブ
ザルスタット¥24,980税込¥27,4781セット(500個)3日以内出荷から5日以内出荷タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。材質PP
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥34,980税込¥38,4781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷1回転で簡単に開け閉め可能です。材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥43,980税込¥48,3781箱(500個)8日以内出荷から9日以内出荷Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
PCRチューブ
フナコシ¥7,898税込¥8,6881箱(1000本)翌日出荷から11日以内出荷DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。材質PP
セイフーロックチューブ/ カラー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥10,980~税込¥12,078~1箱(500本)翌々日出荷から4日以内出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
セイフーロックチューブ PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981箱(500本)翌々日出荷蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意チューブ色無色
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
アズワン¥22,900税込¥25,1901箱(500本)翌々日出荷キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。仕様キャップ固定ループ:有り材質本体/PP、O-リング/EPDM容量(mL)0.5外径(mm)Φ10.2アズワン品番4-6577-02
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T335シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から10日以内出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛あり(印刷)キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
Simport¥28,980税込¥31,8781箱(500個)当日出荷材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン使用温度範囲(℃)-196~121目盛なしキャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入
WATSON¥23,980税込¥26,3781箱12日以内出荷ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量(mL)0.5タイプ自立型OリングO-リングレス遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可
PCRチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000本)ほか4日以内出荷一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
ギザ付スクリューキャップチューブ 02-681シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥54,980税込¥60,4781箱(50本×10袋)8日以内出荷外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
マイクロチューブ
三商¥15,980税込¥17,5781セット(500個)6日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP