絞り込み
容量(mL)
- 5
- 0.1(2)
- 0.2(14)
- 0.25(1)
- 0.5(21)
- 0.6(10)
- 1.5(43)
- 2(28)
- 3(1)
- 4(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 15(2)
- 16(1)
- 30(3)
- 50(6)
- 100(2)
- 200(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- BM機器(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(1)
- ケニス(3)
- 三商(1)

ビオラモ 5mLチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,598税込¥8,3581袋(250本)当日出荷口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否可
5mlサンプリングチューブ
三商¥6,798税込¥7,4781セット(250個)当日出荷透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。容量(mL)5
マイクロチューブ
ケニス¥979~税込¥1,077~1袋(100本)ほか翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
マイクロチューブ
ケニス¥1,498税込¥1,6481袋(100本)翌日出荷仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
5mLマイクロチューブ
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1箱(250本)4日以内出荷0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
ツーポジションチューブ
BM機器¥33,980~税込¥37,378~1セット(500個)4日以内出荷から41日以内出荷2ポジションキャップ付チューブで培養・保存用としてお使い頂けます。使いやすい25本滅菌/パック入。ガンマー線滅菌済。