51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(5)
0.2(33)
0.5
0.6(15)
1.2(5)
1.5(86)
2(65)
5(15)
15(8)
50(12)
容量(mL)をもっと見る
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)0.5 1目盛(mL)0.1、0.2、0.5 目盛あり 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブ
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1箱(50本×5袋)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロチューブ(低吸着タイプ)
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
目盛付き 材質(本体)PP 遠心強度15000rpm
1袋(500本)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。 キャップ付き。ケース入り。
1ケース(1000個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPCRチューブ
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(1000個)
5,247 税込5,772
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンパク質の抽出及び量・濃度の測定、微量分析に最適。MPCポリマー処理により、プラスチックへのタンパク吸着を極限まで抑えます。熱、解凍融解に対して高い安定性があり、アセトニトリル、DMSOに耐性があります。オートクレーブ可(121℃ 20分)。備考:MPCポリマー(2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer)は重合可能構造、リン脂質類似構造の共重合体で、親水性を有します。プラスチック表面の蛋白吸着の原因は、プラスチックの樹脂表面の疎水性基と蛋白質中の疎水性基とが結合する疎水性相互作用が主とされており、親水性のファクターを持つMPCポリマーをプラスチック表面にコーティングすることでその働きを阻害し吸着を防ぎます。
材質PP
1セット(500個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質ポリプロピレン 使用可能温度範囲-196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)セイフーロックチューブ PCR clean
蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
チューブ色無色
1箱(500本)ほか
9,888 税込10,877
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様耐遠心強度:35000G、書き込みスペース:チューブ側面 材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン 使用温度範囲(℃)-196~121 目盛あり(印刷) キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000本)
7,198 税込7,918
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
1箱(1000本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000本)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
1箱(500本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様キャップ固定ループ:無し 材質本体/PP、O-リング/EPDM 外径(mm)Φ10.2
1箱(500本)
13,300 税込14,630
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)0.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-02
1箱(500本)
22,900 税込25,190
翌々日出荷

蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
材質PP タイプセイフロックチューブ 使用温度範囲(℃)-86~100 グレードPCRクリーン オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
1袋(500本)ほか
9,888 税込10,877
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン 使用温度範囲(℃)-196~121 目盛あり(印刷) キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン 使用温度範囲(℃)-196~121 目盛なし キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PP、キャップ/PE 使用温度範囲(℃)-196~100 目盛あり(印刷) キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PP、キャップ/PE 使用温度範囲(℃)-196~100 目盛なし キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PP、キャップ/PE 使用温度範囲(℃)-196~100 目盛あり(印刷) キャップトップインサート/あり、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体/PP、キャップ/PE 使用温度範囲(℃)-196~100 目盛あり(印刷) キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
1箱(500個)
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いPP製です。 50本入の小分け袋はチャック袋になっており、再密閉することができます。
材質本体・キャップ/PP、Oリング/シリコン 温度範囲(℃)-90~+121
1箱(20袋×50本)
49,980 税込54,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

液体窒素の気相保存が可能です。 Oリング付きのスクリューキャップがサンプルの漏れやコンタミネーションを防ぎます。
仕様(最大耐圧)22000×G
1箱(1000本)
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(mL)0.5 仕様目盛付き(mL):0.1、0.2、0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1袋
2,690 税込2,959
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
1箱(50本×10袋)
44,980 税込49,478
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP 材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
1セット(500個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(1000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップの外側とチューブの内側に凸部をもうけることにより機密を高めました。高品質ポリプロピレンを使用しています。
1セット(1000個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(500個×8パック)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1ケース(1000個×1パック)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1回転で簡単に開け閉め可能です。
材質高密度ポリエチレン 使用可能温度範囲-90℃~100℃
1箱(500個)
31,980 税込35,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キャップとチューブは簡単に切り離せます。マルチキャップツールを使用するとキャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)キャップ付0.5 材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1袋(1000本)
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)