マイクロテストチューブ/サンプルカップ :「手袋 実験用」の検索結果
核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ
最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。
本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン
アズワン品番68-4033-97
1箱(100本)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能
特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。
便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減
安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能
透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。
Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現
DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。
加熱処理等の実験にはご使用いただけません。
液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。
仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃
アズワン品番68-4034-08
1箱(100本)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーレ/ディッシュ
- 培養機器/インキュベーター
- コロニーカウンター
- 血球計算盤
- クライオバイアル
- 組織培養用品
- 遺伝子研究用品
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ
- マイクロプレート
- ウォーターサンプラー/希釈水
- 培養関連用チューブラック
- 移送用用品
- セルカルチャー
- 嫌気培養
- ブロッティング
- 培養フラスコ
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。