5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
25(1)
Eppendorf(エッペンドルフ)コニカルチューブ 25mL
Eppendorf Conical Tubes 25 mLを発見!新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLにより、コニカルチューブの分野を次のレベルに引き上げます。15 mLを超え50 mLをはるかに下回る量のサンプルを調製、遠心分離、混合、または保存する必要がある場合、研究者は多くの場合、15 mLまたは50 mLの容量の従来のコニカルスクリューキャップチューブを使用するしかありません。このジレンマは現在、新しいEppendorf Conical Tubes 25 mLによって解決されています。それらは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持っていますがそれほど長くはありません。したがって、チューブへのピペットの挿入深さは、50 mLコニカルチューブに比べてはるかに低くなります。新しい25 mLチューブはスクリューキャップと革新的なSnapTec~Sキャップがあります。この特許取得済みの蓋ソリューションは、コニカルチューブセグメント内の独自のスナップキャップを表しています。 プレミアム原材料と製造中にスリップ剤、可塑化剤、殺生物剤は無使用で最高級のサンプル完全性。最大17,000 x gという優れた遠心分離の安定性により、蓋の気密性 -86 ℃ ~ 100 ℃、最適なサンプルとペレットの可視性が保証されています。 この新しいEppendorfチューブは50 mLコニカルチューブと同じ直径を持つため、既存の実験室の周辺機器との互換性が得られます。遠心分離用アダプターなどのシステムコンポーネント、Eppendorf SmartBlock~S、MixMate~R用試験管ホルダー、保管ボックスとシングルチューブスタンドがあります。
容量(mL)25 カラーレス 外径(Φmm)30 底形状円錐形エンスイケイ 使用温度範囲(℃)-86~+100 遠心力(xg)17000
1箱(150本)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, -21℃用 アズワン品番61-0170-60
1セット
9,198 税込10,118
6日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoSafe, IsoRack, 0℃ IsoPack, -21℃ IsoPack のセット 0.5mL チューブ用 アズワン品番61-0170-58
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

IsoTherm-System は、IsoRack(作業用ラック)、IsoSafe(断熱ボックス)、2つの IsoPack(冷却パック)で構成され、サンプルを効率的に冷却し、数時間に渡って -21℃ または0℃ で一定に保つ機能に特化されています。IsoTherm-System は、PCR サンプル調製、サンプルの移転、凍結したサンプルの穏やかな解凍の他、酵素が不活性になるのを防止するときに使用することができます。▼冷凍サンプルの冷却、移動、および保管に最適▼ドライインキュベーションテクノロジーにより、従来のアイスバスでのインキュベーションに関連した汚染リスクが排除されます▼24本のマイクロチューブを保持(例:0.5 mLまたは1.5 mL/2.0 mL)▼利用できる IsoPack(冷却パック)の 二つのバージョン:▼白色は、6時間まで0℃ を維持します▼青色は、3時間まで -21℃ を維持します▼溶解用アイスバスが不要、コンタミネーションの危険性を低減します▼すべてのシステムコンポーネントを個別に使用可能▼ラックは積み重ねとオートクレーブが可能で、MTP ローターで遠心分離可能
仕様IsoPack 1個および IsoRack 1個のセット 0.5mL チューブ, 0℃用 アズワン品番61-0170-59
1セット
9,198 税込10,118
4日以内出荷