マイクロテストチューブ/サンプルカップ :「10ml 容器」の検索結果
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーレ/ディッシュ
- 培養機器/インキュベーター
- コロニーカウンター
- 血球計算盤
- クライオバイアル
- 組織培養用品
- 遺伝子研究用品
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ
- マイクロプレート
- ウォーターサンプラー/希釈水
- 培養関連用チューブラック
- 移送用用品
- セルカルチャー
- 嫌気培養
- ブロッティング
- 培養フラスコ
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。