特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(6)
0.5(2)
0.6(2)
1.5(8)
2(4)
5(3)
15(1)
50(1)
仕様【光線透過量】0(270~600nm) 材質PP 容量(mL)5 タイプ褐色 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最高使用温度(℃)135 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
容量(mL)1.5 仕様最大遠心力/20000RCF 材質本体/PP(バージンポリプロピレン) 規格Nuclease/Endotoxin FREE 滅菌オートクレーブ可(121℃)
1組(500本)
2,398 税込2,638
当日出荷

1組(1000本)
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌オートクレーブ可 脆化温度(℃)0 最大遠心力(xg)20000 柔軟性硬質
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
材質PP 規格DNase/RNaseフリー 容量(mL)0.2
1箱(120本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(500本×2袋)
8,298 税込9,128
4日以内出荷

PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
材質硬質ガラス(JR-2)
1組(6本)
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
1箱(1000本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
材質PP 滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
1箱(500本)
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(125個)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。
材質ホモポリマー 容量(mL)0.6 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 滅菌- 最大遠心力(G)14000
1箱(1000本)
5,398 税込5,938
欠品中

NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
1組(50本)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMR分析用の5mmスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38 入数10本
1組(10本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。
材質ホモポリマー 容量(mL)5 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)14000
1箱(250本)
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
材質PP マキシクリア 容量(mL)0.1 タイプ8連 規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー キャップタイプRCR用
1組(1250本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

規格DNase/RNase/パイロジェンフリー 最大遠心力(G)20000
1箱(500本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(500本×2箱)ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。
材質PP 透明 容量(mL)0.2 タイプ8連 規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
1箱(126個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
材質PP 規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー 容量(mL)0.2
1箱(125個)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1組(5枚)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

1箱(500本×2袋)ほか
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個×10袋)
13,899 税込15,289
4日以内出荷

1箱(1000本)
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)