サンプルチューブアズワン¥16,137~税込¥17,751~
1袋(1000個)ほか
翌々日出荷
PCRチューブ 個別キャップ UltraFluxアズワン¥15,300税込¥16,830
1パック(120本)
翌々日出荷
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-01
PCRプレートアズワン翌々日出荷
仕様容量/1ウェル(mL):0.2材質PP(ポリプロピレン)ウェル数96サイズ(mm)84×123アズワン品番2-3992-01
マイクロプレートシールUV透過性タイプアズワン10日以内出荷
仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズアズワン¥19,700~税込¥21,670~
1ケース(10ラック×12本)ほか
翌々日出荷
ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。
仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
PCR用チューブ 0.2mL 1箱 MB-Pシリーズアズワン¥10,200~税込¥11,220~
1箱(10袋×12本)ほか
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS容量(mL)0.2
マイクロプレートシールアズワン当日出荷
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。
2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用材質PP寸法(mm)80×122使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-3993-04
PCRチューブ 個別キャップ UltraFluxアズワン¥16,400税込¥18,040
1パック(120本)
翌々日出荷
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
用途DNase・RNase・DNAフリー仕様1ウェル容量(mL):0.1材質PP形状8連キャップフラットアズワン品番3-9991-02
5mL遠心チューブアズワン¥43,400~税込¥47,740~
1箱(100個×10袋)ほか
翌々日出荷
キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
サンプルチューブ(内ネジ)用キャップアズワン¥15,400税込¥16,940
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否可
サンプルチューブ(外ネジ)用キャップアズワン¥19,400~税込¥21,340~
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否可
サンプルチューブ(外ネジ)アズワン¥18,600~税込¥20,460~
1袋(1000個)
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否可
サンプルウェルアズワン翌々日出荷
仕様1ウェルあたりの容量(uL):500材質プレート/PP(ポリプロピレン)プレート寸法(mm)86.0×128×14.5底形状丸底アズワン品番2-3886-01
スクリューキャップチューブアズワン¥35,980~税込¥39,578~
1ケース(50個×10袋)
翌々日出荷
17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
マルチディッシュThermo Fisher Scientific税込¥69,278~¥62,980~
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~