14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.5(2)
1.5(2)
2(2)
サンプルを4℃または-20℃で数ヵ月保存できます。
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94規格 V-2相当
1袋(100本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280) 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)80×135 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-6543-02
1個
36,980 税込40,678
10日以内出荷

効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
1箱(5個)ほか
2,772 税込3,049
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用 アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
27,900 税込30,690
当日出荷

仕様キャップ固定ループ:無し 材質本体/PP、O-リング/EPDM 外径(mm)Φ10.2
1箱(500本)
13,300 税込14,630
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-01
1パック(120本)
14,700 税込16,170
翌々日出荷

個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。切り離して使用することができます。
用途DNase・RNase・DNAフリー 仕様1ウェル容量(mL):0.1 材質PP 形状8連 キャップフラット アズワン品番3-9991-02
1パック(120本)
15,800 税込17,380
翌々日出荷

透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途DNase・RNase・DNAフリー
1パック(125本)ほか
4,090 税込4,499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。1.5mLタイプはコニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)2 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-06
1箱(500本)
19,600 税込21,560
翌々日出荷

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。コニカル底にスカートが付いています。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)1.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-04
1箱(500本)
21,200 税込23,320
翌々日出荷

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。透明度の高いキャップは全て同じ光透過率となるよう製造されています。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
1箱(10袋×12セット)
12,100 税込13,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様キャップ固定ループ:有り 材質本体/PP、O-リング/EPDM 容量(mL)0.5 外径(mm)Φ10.2 アズワン品番4-6577-02
1箱(500本)
22,900 税込25,190
12日以内出荷