マイクロテストチューブ/サンプルカップ :「ICP」の検索結果
関連キーワード
クリーン度が高い特別な樹脂で製造されています。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。
ゲートフリー設計により底面のサンプルも見やすくなっています。
書き込み可能なフラットキャップです。
チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:40,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●一般的な微量金属の含有率が、1ppb(10億分の1)以下のレベルであることがICP-MS検査によって実証されています。※検査に含まれるmetalは、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、マンガン、銅、アルミニウム、シリコン、ニッケル、バナジウム、ナトリウム、リン、コバルト、クロム、カリウム、リチウム、鉛、セレン、カドミウム、水銀、砒素です。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
アズワン品番67-5763-72
1袋(500本)
¥5,790
税込¥6,369
6日以内出荷
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーレ/ディッシュ
- 培養機器/インキュベーター
- コロニーカウンター
- 血球計算盤
- クライオバイアル
- 組織培養用品
- 遺伝子研究用品
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ
- マイクロプレート
- ウォーターサンプラー/希釈水
- 培養関連用チューブラック
- 移送用用品
- セルカルチャー
- 嫌気培養
- ブロッティング
- 培養フラスコ
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。