「容量(mL)」から絞り込む
0.2(1)
0.5(1)
1.5(1)
5(1)
その他(1)
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易な平底タイプのマイクロチューブです。 蓋はやや硬めで、凍結時などに突発的に開きにくいタイプです。 最大20000RCFまでの遠心が可能です。
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
キャップを軽く押しこむだけでシールができます。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合96ウェルプレート:3400-00/3425-00/3450-00/3426-00/3401-40/3401/00
アズワン品番67-3044-63
1袋(125個)
¥4,090
税込¥4,499
6日以内出荷
独立したキャップにより、クロスコンタミを防ぎます。8連×12個ずつ小袋に整列包装されています。
仕様●容量:0.2mL●仕様:ドームキャップ●材質:P.P.(バージンポリプロピレン)●Nuclease Free●Endotoxin Free
アズワン品番67-2395-23
1箱(10袋×12個)
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
特殊な製造方法で成形されており、チューブ内壁が均一で非常に滑らかな表面特性を持ちます。また、特殊な樹脂を使用しており、核酸やタンパク質がチューブ内壁に付着することを防ぎます。、書き込み可能で、しっかりと閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
ビーズ式破砕装置に使用可能な特殊樹脂を使用した、耐衝撃性に優れたチューブです。
ステンレスビーズを使用した冷却状態での破砕アプリケーションにも使用できます。※耐衝撃性については、ご使用になるビーズの材質・サイズおよび破砕機の仕様等により異なる場合がございます。
ご使用前にサンプルにて予備実験を実施いただくことをおすすめします。
オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●使用温度:-80~121℃ ※オートクレーブ可
アズワン品番67-3044-72
1箱(200本)
¥16,400
税込¥18,040
6日以内出荷
キャップは2つのポジションにより、サンプルの通気と密閉が可能です。
目盛り付きです。
仕様●容量:4mL●材質:チューブ:ポリプロピレン・キャップ:ポリエチレン●チューブ全長:75mm●チューブ内径:10mm●チューブ外径:12mm●キャップ外径:16mm●キャップ高さ:14mm●キャップ時全長:78.5mm●最大遠心力:3,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●ガンマ線滅菌済
アズワン品番67-4743-92
1箱(500本)
¥31,000
税込¥34,100
6日以内出荷
5mLチューブ(ST-500)に装着することで、50mLチューブ用遠心ローターで遠心することが可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●安心の日本国内製造品です。●適合チューブ:ST-500
アズワン品番67-5190-74
1袋(4個)
¥9,410
税込¥10,351
6日以内出荷
チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。
キャップはフロスト状のフラットキャップです。
仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:80個セット(チューブ+キャップ)/箱
アズワン品番67-3044-58
1箱(80セット)
¥17,900
税込¥19,690
6日以内出荷
特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーレ/ディッシュ
- 培養機器/インキュベーター
- コロニーカウンター
- 血球計算盤
- クライオバイアル
- 組織培養用品
- 遺伝子研究用品
- マイクロテストチューブ/サンプルカップ
- マイクロプレート
- ウォーターサンプラー/希釈水
- 培養関連用チューブラック
- 移送用用品
- セルカルチャー
- 嫌気培養
- ブロッティング
- 培養フラスコ
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。