205件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1本(5m)
4日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く天井裏・床下配線に竿にカーボンを採用(一部FRP製)長さ5m軽くてたわみが少なく、使いやすい引掛けやすい先端機構割れない尻金金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
伸長(m)5寸法(mm)48×48×440収納時寸法(cm)44最大径(Φmm)竿:40寸法(Φmm)48竿数16先端金具・フック金具 DBF-Fねじ竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400タイプ1個口
ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)伸長時長さ:2mM5ネジの先端金具取替可能 汎用性UPメーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能軽索引用
寸法(mm)26×26×315長さ(m)伸長時2、収納時0.315径(Φmm)竿:17最大径(Φmm)竿:26竿数11先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HMねじ竿先端:M5 凸ネジ材質本体:ステンレス、グリップ:TPE伸長時寸法(m)2
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(5m)
3日以内出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立5mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)5本体寸法(mm)43.5×400×43.5本体質量(g)650収納時寸法(cm)40最大径(Φmm)竿40/製品44竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.08MB)取扱説明書(0.15MB)
レッドフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1本(7m)
3日以内出荷
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル7mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)46×550×46本体質量(kg)1.1収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿41/製品46竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質竿FRP、金具SS400関連資料(0.85MB)取扱説明書(0.15MB)
1900mm 太枝切鋏(絶縁) エスコ1900mm 太枝切鋏(絶縁)エスコ
45,100税込49,610
1本
7日以内出荷
仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mmアズワン品番64-7907-17
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄) エスコ1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)エスコ
49,100税込54,010
1本
当日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6アズワン品番64-7907-16ポール長(mm)1.58~4.14
シルバーフィッシャー(プラス)3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
フィッシャー3番竿の交換に
適合機種シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
Φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
6,830税込7,513
1巻
8日以内出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ5×20mアズワン品番64-7902-74
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具 ネグロス電工脚立不要先行配線工具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ
ゴールドカーボンキャッチャー PROMATEゴールドカーボンキャッチャーPROMATE
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
9.6m 絶縁操作棒 エスコ9.6m 絶縁操作棒エスコ
98,700税込108,570
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁 エスコ1.19-2.0m 伸縮操作棒・絶縁エスコ
20,900税込22,990
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA631BB-2
ケーブルラック用誘導金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72質量(g)60ねじサイズM6
ジョイント釣り名人(1本) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(1本)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイント釣り名人シリーズ交換・追加用ロッド消耗したロッドの交換、延長したい時の追加等に対応できる
最大径(Φmm)7.5
ハンガー誘導具 PROMATEハンガー誘導具PROMATE
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100材質FRP + ABS樹脂質量(g)210
SHランナー ハンガー誘導金具 PROMATESHランナー ハンガー誘導金具PROMATE
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030その他Φ60~75対応質量(g)340ねじ径M10
電工キャッチャー マーベル電工キャッチャーマーベル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
細い!軽い!直進性抜群!軽量・コンパクト!細く、握りやすいカーボン製でたわみにくい尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい引掛けやすいステンレス製 先端金具
ケーブルキャッチャーサオ プロメイトケーブルキャッチャーサオプロメイト
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
No.2グリーン購入法適合
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
78,900税込86,790
1本
翌日出荷
ケース・ポールバンド付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー口幅(mm)98
絶縁飛来物キャッチャー エスコ絶縁飛来物キャッチャーエスコ
57,000税込62,700
1本
翌日出荷
ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。
材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
絶縁操作棒 エスコ絶縁操作棒エスコ
29,200税込32,120
1本
翌日出荷
耐電圧試験成績表付き。
材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
ケーブル入線剤(スルっと178) JAPPYケーブル入線剤(スルっと178)JAPPY
1,498税込1,648
1本
当日出荷
逆さ噴射可能で足元の配管もラクラク対応浸透性に優れた低粘度のジメチルシリコーンオイルを使用重さで残量が分かる目安付き
成分シリコーンオイル内容量(mL)420
パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー 1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷
フィッシャー先端竿の交換にパープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.46MB)取扱説明書(0.21MB)
パープルフィッシャー(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
129,800税込142,780
1本(15m)
3日以内出荷
強さ、軽さ、操作性がハイバランス六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい長さ:15mフック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)軽さ:短い収納カーボンクロスシステム採用用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)引掛けやすい先端機構割れない尻金:金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT・本体サイズ・質量:79mm×655mm×79mm・2.95kg長さ・伸長時:15m・収納時:65.5cmS幅・71mm製品最大径・79mm竿数・28先端仕様金具・フック金具(イージージョイント) JEF-FW竿先端・イージージョイント※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質 竿:カーボン・FRP、金具:SS400・梱包仕様 個装梱包:個装箱・シール 個装サイズ・質量:W95×D730×H85mm・3.2kg 内装梱包:段ボール箱・シール 内装サイズ・質量:W210×D746×H182mm・13.2kg・1個口・原産国:日本
付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:71質量(kg)2.95長さ(m)伸長時:15長さ(cm)収納時:65.5本体寸法(mm)79×655×79最大径(Φmm)79関連資料(1.66MB)取扱説明書(0.22MB)先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
ゴールドカーボンキャッチャー ミノル工業ゴールドカーボンキャッチャーミノル工業
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
コンパクトSUSキャッチャー マーベルコンパクトSUSキャッチャーマーベル
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。仕様落下防止コード取付リング付使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365シルバー質量(g)180組本数9本
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
199,800税込219,780
1本(25m)
3日以内出荷
シルバーフィッシャー(プラス)シリーズに 25m 新登場!カーボン製(手元竿のみFRP製)ジェフコムフィッシャーで最長の25m!引掛けやすい先端機構割れない尻金・金属+樹脂製夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)4.45長さ(m)伸長時:25先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ長さ(cm)収納時:101本体寸法(mm)83×1010×83最大径(Φmm)竿:74、製品:83竿数29関連資料(2.95MB)取扱説明書(0.15MB)
パープルフィッシャー 3番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)パープルフィッシャー 3番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.22MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
用途フィッシャー先端竿の交換に適合機種シルバーフィッシャー(プラス) 20mタイプ DXF-20000交換方法金具と尻金を外します。1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。関連資料(0.31MB)取扱説明書(0.12MB)
シルバーフィッシャー(プラス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
149,800税込164,780
1本(20m)
3日以内出荷
強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く カーボン製(手元竿のみFRP製) 長さ20m 軽くてたわみが少なく、使いやすい コントロール性抜群 引掛けやすい先端機構 割れない尻金(金属+樹脂製) 夜光塗料蓄光タイプ
用途天井裏・床下配線に材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(kg)2.64先端金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ本体寸法(mm)64×1000×64最大径(Φmm)竿:55、製品:64収納長(m)1竿数23関連資料(0.72MB)取扱説明書(0.15MB)伸長(m)20
ジョイントラインケース マーベルジョイントラインケースマーベル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ジョイントラインを樹脂ケースごと収納が可能です。内側はケースを守るクッション性発泡剤を使用してます。ケース固定バンドが付いています。先端金具などの小物を収納できるフタ付インナーポケットが付いています。持ちやすい手持ち&着脱式ショルダーベルト付きです。
用途ジョイントラインシリーズ1.5mロッドの持ち運びや収納に。トラスコ品番384-8260材質ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ポリプロピレン、スチール全長(mm)1650ロッド長さ(m)1.5
横穴先端金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)横穴先端金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)4本体寸法(mm)8×19×8関連資料(1.14MB)
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)質量(g)8本体寸法(mm)8×62×24関連資料(1.14MB)
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等にロッド数1本関連資料(1.2MB)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人ロッド(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド<蓄光について> しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途消耗したロッドの交換や、延長したい時の追加等に材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)ロッド数1本関連資料(1.25MB)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
ジョイント釣り名人(イージージョイント) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人(イージージョイント)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,498税込10,448
1セット(3本)
翌々日出荷
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線にイージージョイント機構 金具を差し込むだけで接続可能暗い場所で視認しやすい蓄光ロッド<蓄光について> しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します。
用途金具を差し込むだけで接続できるイージージョイント機構付属品スネークヘッド×1個、フック金具×1個、解除ツール×1個材質ロッド:FRP+蓄光被覆、金具:スチール(快削鋼)、解除ツール:ステンレス線径(Φmm)4.5(4+蓄光被覆)ロッド数3本関連資料(1.57MB)取扱説明書(0.83MB)復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ。接続金具は除く)破断荷重(kN[kgf])全体:1.08[110]
マグネットケーブル牽引具 KLEIN TOOLSマグネットケーブル牽引具KLEIN TOOLS
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。
用途壁裏のケーブル牽引に。トラスコ品番348-3136セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石オレンジ
ケーブルキャッチャー