絞り込み
性能ランク
  • 105
  • 34(2)
  • 40(7)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 46(2)
  • 50(2)
  • 55(7)
  • 60(6)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 85(5)
  • 90(4)
  • 95(5)
  • 110(2)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 121(1)
  • 127(1)
端子位置
  • L(2)
  • R(2)
長側面長さ(cm)
  • 30.6(1)
  • 31(1)
短側面サイズ
  • D(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 64(2)
定格電圧(V)
  • 12(1)
12
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • GSユアサ(1)
Panasonic(パナソニック)・GSユアサ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性能ランクから絞り込む
40(7)
55(7)
60(6)
75(5)
80(4)
85(5)
90(4)
95(5)
105
110(2)
性能ランクをもっと見る
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌日出荷
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
国産乗用車用バッテリー