絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • (10時間率)16(1)
  • (20時間率)17(1)
端子形状
  • B1(1)
  • M5(1)
長さ(mm)
  • 181(2)
箱高(mm)
  • 167(2)
幅(mm)
  • 76(2)
総高さ(mm)
  • 167
  • 98(2)
  • 105(1)
  • 174(1)
  • 176(1)
  • 177(1)
  • 222(1)
  • 224(1)
  • 225(2)
  • 227(2)
  • 228(2)
  • 232(1)
  • 233(1)
  • 236(1)
  • 237(1)
  • 241(1)
  • 244(1)
  • 245(1)
  • 255(2)
  • 258(1)
ブランド
  • GSユアサ(2)
GSユアサ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ) GSユアサ産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)GSユアサ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器公称電圧(V)12充電方式定電圧充電温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25
特殊車両/カート用バッテリー