絞り込み
ブランド
  • INDIGO
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • HELLA(5)
  • VARTA(バルタ)(4)
  • アトラス(ATLAS)(3)
  • YANASE(3)
  • GSユアサ(2)
  • ACDelco(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
  • CWORKS(2)
  • FIAMM(フィアム)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • MOLL(1)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 62(1)
  • 66(1)
  • 72(1)
  • 100(1)
CCA(アンペア)
  • 520(1)
  • 670(1)
  • 700(1)
  • 780(1)
端子位置
  • L(1)
  • R(1)
端子の種類
  • デュアル(1)
  • トップ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)(20時間率)から絞り込む
62(1)
66(1)
72(1)
100(1)
インディゴバッテリー(欧州車) INDIGOインディゴバッテリー(欧州車)INDIGO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。 〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置L
インディゴバッテリー(米国車) INDIGOインディゴバッテリー(米国車)INDIGO
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】AGMバッテリーとは…電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
輸入車用バッテリー