絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 66(1)
  • 72(1)
ブランド
  • INDIGO
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • HELLA(4)
  • アトラス(ATLAS)(3)
  • YANASE(3)
  • VARTA(バルタ)(3)
  • ACDelco(2)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
  • FIAMM(フィアム)(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • MOLL(1)
CCA(アンペア)
  • 670(1)
  • 700(1)
端子位置
  • R(1)
端子の種類
  • デュアル(1)
  • トップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
66(1)
72(1)
  • インディゴバッテリー(米国車) INDIGO

    インディゴバッテリー(米国車)

    INDIGO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
    電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
輸入車用バッテリー