絞り込み
外径(Φmm)
- 9.5(3)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 16(4)
- 19(4)
- 25(5)
- 32(5)
- 38(5)
- 50(1)
ブランド
- モリ工業
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(7)
- BIM(2)
- MK(丸喜金属本社)(5)
- TOTO(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- アトムリビンテック(5)
- ウッドワン(4)
- エスコ(20)
- クトクマーケティング(4)
- ケージーパルテック(11)
- シロクマ(55)
- ノダ(32)
- ノーブランド(2)
- ハイロジック(5)
- フジテック・ジャパン(32)
- 光(3)
- 南海プライウッド(3)
- 石川技研工業(2)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
- 910(2)
- 1820(3)
- 3650(2)
- 4000(4)
材質
- SUS304(3)
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 炭素鋼(1)
厚さ(mm)
- 0.5(3)
- 0.8(1)
- 1(4)
- 1.0(1)
- 1.2(4)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
9.5(3)
12.7(2)
13(2)
16(4)
19(4)
25(5)
32(5)
38(5)
50(1)

オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)
モリ工業(38件のレビュー)¥998~税込¥1,098~1本当日出荷ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途仕様養生袋有り材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)
オールステンレスパイプ
モリ工業(12件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000仕上ヘアーライン
オールステンレスパイプ
モリ工業¥9,898~税込¥10,888~1本翌日出荷磨仕上(#400)。用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)4000厚さ(mm)1