パイプ用洗剤 :「排水管 詰まり」の検索結果
パイプ用洗剤とは、洗面所や台所などのパイプについた汚れを落とすための清掃用品。一般的な洗剤と異なり、洗剤をかけた後に清掃用具でこすらずに一定時間放置し、洗い流すだけという特徴があります。銅、アルミニウム、ホーロー、真鍮など金属にかかると変色する可能性もあるため注意が必要です。ブラシなどの清掃用具が届かないパイプの奥の汚れや、悪臭、髪の毛の詰まりなどの問題がある場所で使用されています。液体タイプ、粉末タイプ、ジェルタイプの3種類から使用する場所によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「商品タイプ」から絞り込む
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
洗面所等配管の詰りが洗剤を投入して30分待つだけでスッキリ!!
用途排水管詰り除去用洗剤
液性アルカリ性
使用方法一般家庭:排水管内に100~150mlを投入後30分放置してください。ビル・施設:排水管内に10~20kg投入後30分放置してください。
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。
【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※黒ズミを漂白するものではありません。
汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合
塩素不使用で安心
排水口にぴたっとフィットする特製ノズル
さわやかな石鹸の香り
【品名】洗面台用合成洗剤
【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
【液性】中性
【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】
排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
シリーズらくハピ
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
使用可能回数1本で2回から3回分
商品タイプ本体
効果洗面台洗浄
1本(200mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
排水管内の詰りの原因となる髪の毛・ゼラチン質・油脂等を溶かします。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
排水管内の髪の毛や油脂などを強力分解!
作業は注いで流すだけ!
詰りを除去することで排水管からの嫌なニオイも除去できます。
使用場所排水口まわり
商品タイプ詰め替え用
液性アルカリ性
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分クロロナトロン液亜塩素ナトリウム他
使用方法一般家庭の場合は排水管内に100~150mL投入、ビル・施設の場合は排水管内に10~20kg投入し、30分放置してください。放置している間に水は流さないでください。30分後、水を流して配管の詰りが解消されていることを確認してください。
種別塩素系排水管詰り除去剤
1本(1kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
<バイオパワー 液状>( 掃除 洗浄剤 排水管洗浄液 )バイオの力で簡単消臭!環境に配慮したロングセラー商品!
用途流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。バイオ(微生物)は水に流されることなく排水管にとどまり、約7~10日間程度活動し続けます。継続使用により約2週~1ヶ月間で汚れと一緒に嫌な臭いもなくなります。初めてお使いになる場合。・初回の使用時のみ、1回2包(50ml×2)を排水パイプの壁面にたれるようにゆっくりと流し込みます。・次回からは1週間ごとに1包(50ml)を排水パイプにゆっくりと流し込んでください。
材質微生物・酵素
容量(mL)正味量:50(×5包)
質量(g)282
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×115
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
頑固な油汚れを分解する【リパーゼ】、残った野菜繊維を分解する【セルラーゼ】、ブドウ糖や炭水化物を分解する【アミラーゼ】、タンパク質を分解する【プロテアーゼ】を配合したパイプクリーナー。強力な分解効果を持ちながら、排水管を傷めません。
用途排水管・ディスポーザー
成分酵素:プロテアーゼ・リパーゼ・セルラーゼ・アミラーゼ・ノニオン界面活性剤・プロパンジオール
使用方法1:事前に排水管へ50度前後の温水1Lを流す。2:本製品を排水管へ流す。3:1時間~1晩放置して水を流す
液性中性
使用量(目安)グリストラップ・トイレ・排水管の軽度の詰まり:500ml~1L 、トイレ・シンクの重度の悪臭:200ml~400ml 、トイレ・シンクの中度の悪臭:100ml~200ml 、トイレ・シンクの軽度の悪臭:50ml~100ml
バイオ菌と界面活性剤の力でお風呂や洗面台のパイプの汚れを分解・洗浄すると同時にバイオ菌がパイプ内定着し、目詰まりを防ぐ製品です。
スポンジなどに本品を含ませ、浴槽のお掃除+パイプ洗浄としても使えます。
天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。
界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。
ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。
地球環境にやさしく、防汚機能を持つ、合理性の高い製品です。
使用方法初めて使う場合は、本品をよく振り、約60mlを排水口に投入し、放置してください。2回目以降は、次の2通りの使い方ができます。(1)7~10日に1回程度、約30mlを浴槽・浴室や洗面台の排水口に投入し、放置してください。 (臭いや汚れがひどい場合は、60mlを2~3日継続してください。就寝前やお出かけ前にご使用いただき、本品投入後6~8時間は排水管の使用を控えると効果的です。)(2)浴槽・浴室や洗面台の洗浄剤としてもご使用いただけます。 ぬれたスポンジに適量(3~5ml)を含ませご使用ください。 シャワーなどで洗い流す時に排水パイプの洗浄にも効果があります。(毎日のお掃除にお使いいただければ、より効果的です。)
材質微生物、界面活性剤、消臭剤、香料
寸法(mm)60×60×195
色ブルー
容量(mL)400
質量(g)450
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。