パイプ用洗剤 :「水酸化ナトリウム」の検索結果
パイプ用洗剤とは、洗面所や台所などのパイプについた汚れを落とすための清掃用品。一般的な洗剤と異なり、洗剤をかけた後に清掃用具でこすらずに一定時間放置し、洗い流すだけという特徴があります。銅、アルミニウム、ホーロー、真鍮など金属にかかると変色する可能性もあるため注意が必要です。ブラシなどの清掃用具が届かないパイプの奥の汚れや、悪臭、髪の毛の詰まりなどの問題がある場所で使用されています。液体タイプ、粉末タイプ、ジェルタイプの3種類から使用する場所によって適切なものを選ぶと良いでしょう。
関連キーワード
「商品タイプ」から絞り込む
原液をそのまま流し込むだけで、詰まりの原因である油・髪の毛などを溶かして分解します。ジェル状液体が垂直面の汚れに強力に付着し、ムダなく作用します。
塩素の効果により、詰まり解消と同時にパイプの除菌・除臭もできます。定期的に使用すれば、不快なニオイ、不衛生な状態を防ぐ事が出来ます。
用途浴室、食品売場(魚・肉)、厨房に。
使用場所浴室、食品売場(魚・肉)、厨房の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(4.5%)、界面活性剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×130×292
使用量【詰まりや悪臭の解消】300mL(都度<汚れや悪臭のひどいとき>)【詰まりや悪臭の予防】100mL(1回/日)
1個(5.5kg)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
トラスコ品番472-9935
材質界面活性剤
質量(kg)2.2
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
TKG品番9-1314-0601
TKG品番(2017)6-1165-2301
商品タイプ業務用
1本(2L)
¥669
税込¥736
当日出荷
少ない量でパワフル!こびりついた髪の毛へドロまで強力に溶かし、つまりもニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水パイプ
商品タイプ本体
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法キャップを開け、排水口・排水パイプに液を注ぎ、15~30分放置した後、水を充分に流す。
シリーズパイプユニッシュ
容量(g)400
液性アルカリ性
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×55×241
アズワン品番64-1137-56
1本(400g)
¥349
税込¥384
当日出荷
台所・洗面台・浴場などの排水管の詰まり、汚れ・悪臭・雑菌を除去します。
化学反応による発熱で、固まった汚れを軟化させ、洗い落とします。
顆粒状のため、排水管にしっかりと貼りつき、汚れを分解します。
用途台所・洗面台・浴場等の排水管詰まりによる汚れや悪臭などの除去に最適です。
種別顆粒状
使用方法目皿、ストレーナー等をとりはずし溜まった汚水をくみ出し、本剤約150g(内容量の約1/4程度) を洗面器やポリバケツ等の大きめの容器に移し、温水(約40℃~60℃)約1lであらかじめ溶かしてから排水口に静かに流し入れます。もしくは、本剤150gを排水口のまわりにまき入れ、薬品の外側に沿って温水(約40℃~60℃)1l~2lを静かに注ぎ入れます。約30分~60分程、または一晩放置したあと10l~20lの水又は温水を流して終了です。
標準使用量約150g
成分オルソケイ酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム
外観白色細粒状
液性アルカリ性(pH12)
商品タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(600g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
厨房、浴室パイプのつまり・ニオイを解消!高粘度ジェルがパイプに密着!!。排水パイプに付着した、油汚れ、ニオイから髪の毛、ヌメリまで溶かして落とす!
用途シンク排水口のつまり・ニオイに。洗面台・浴室の定期的清掃に。シャンプー台の髪の毛除去に。厨房・洗面所・浴室の排水パイプ及び排水口にご使用ください。
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
シリーズハイター
液性アルカリ性
使用の目安つまりの予防、ニオイの消臭/約80gヌメリの除去/約160~240gつまりの解消/約320~400g※容器側面に目盛があります。(1目盛は約10gです。キャップ1杯は60gです。)
使用場所浴室、洗面所、キッチンの排水口
配水管のヌメリ、髪の毛まで溶かして流す!漂白・除菌効果でニオイもすっきり解消!アルカリパワーが浴室・洗面台・台所のパイプの詰まりと汚れを強力に分解します。漂白除菌効果で消臭・ヌメリ・黒ずみも溶かしパイプ内を清潔に保ちます。粘りのある液体で汚れをじっくり溶かします。パイプの材質は傷めません。月に1度お使い頂くだけでニオイ・つまりをしっかり予防します。
用途台所、浴室、洗面所の排水パイプ用(水洗トイレのつまりには、効果がありません)
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム(1%)、次亜塩素酸ナトリウム、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法つまりの予防、ニオイの消臭には、1目盛(80mL)、つまりの解消には4~6目盛(320~480mL)をボトルから直接注いでください。注いだ後は、30~60分放置して、必ず充分な水を流してください。
1個(800g)
¥259
税込¥285
当日出荷
高粘度ジェルだから垂直面にピタット密着し、ヌメリ、髪の毛を溶かし、嫌なパイプ臭まで解決します。
強力除菌もでき、香りはマイルドです。
用途排水パイプの詰まりに、キッチン、洗面所、浴室等の排水パイプ及び排水口のヌメリの除去
トラスコ品番785-4439
材質主成分:水酸化ナトリウム、次亜塩素酸塩、界面活性剤
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)561
奥行(mm)57
容量(L)16
シリーズハイター
容量(g)500
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
少ない量でニオイの一因となる、ヌメリを解消、さらに除菌!
高粘度ジェルがパイプに密着し、油汚れも分解!
パイプガード技術TMでパイプ・排水口に繰り返し使っても安心!
用途台所の排水口・排水パイプ
成分水酸化ナトリウム(2%)、次亜塩素酸園塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
使用方法●つまりの予防・においの消臭:7~8押し程度 ●ヌメリの除去:7~8押し程度 ●つまりの解消:ボトルの約3分の1(20押し程度)
シリーズパイプユニッシュPRO
容量(g)400
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)66(W)×241(H)×55(D)
使用場所排水口
商品タイプ本体
1個(400g)
¥399
税込¥439
当日出荷
排水パイプ(キッチン・洗面所・浴室)のつまり・ニオイの元(ヌメリ・油汚れ・髪の毛などの汚れ)の除去に!
強力な洗浄力で汚れを分解して排水パイプのつまりやニオイを解消します。
液性アルカリ性
成分アルカリ剤(82%けい酸塩・水酸化ナトリウム)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、安定化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)、金属封鎖剤、酵素
1セット(50g×4包)
¥899
税込¥989
当日出荷
強粘度のジェルがパイプにはりついて、髪の毛や汚れを分解する排水口の洗浄剤。つまりや臭いもすっきりと解消します。汚れの気になる台所や浴室、洗面所の排水口・排水パイプにどうぞ。
用途台所・浴室・洗面所の排水口及び排水パイプに。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
容量(g)800
使用量【目安】つまりの予防・ニオイの消臭:1目盛(約80g)、ヌメリの除去:2~3目盛(約160~240g)、つまりの解消:4~5目盛(約320~400g)
成分水酸化ナトリウム(1.8%)、次亜塩素酸塩、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
アズワン品番65-0425-68
1本(800g)
¥329
税込¥362
当日出荷
排水管のつまり、汚れをスパッと解消する液体パイプクリーナーです。泡の出ない低臭気タイプ。また、悪臭対策やカビ対策、浴場施設の循環系統の衛生管理など各現場で幅広くご使用いただいています。
用途厨房・浴室・洗面所などの排水パイプ・排水溝・グレーチングの洗浄用
色黄色
密度相対:1.12
成分水酸化ナトリウム・両性界面活性剤・次亜塩素酸・水
商品タイプ業務用
仕様引火点:引火せず
RoHS指令(10物質対応)対応
排水口の髪の毛や有機物の汚れを溶かして一発解消
用途パイプの洗浄、ヌメリの除去、洗濯槽の洗浄
液性アルカリ性
成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、次亜塩素酸ナトリウム
RoHS指令(10物質対応)対応
『洗剤』には他にこんなカテゴリがあります
洗剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。