ウインドウ用・ウォッシャー液 :「ガラス汚れ落とし」の検索結果

ウインドウの清掃にはウォッシャー液やウインドクリーナーを使用します。油膜やうろこが付きやすい部分でもありますが、界面活性剤入りのものであれば、頑固な汚れも素早く落とすことができます。寒冷地や冬季は、‐40°や‐50℃といった気温まで耐えられるタイプのウインドウォッシャー液を使えば凍結の防止にも効果的です。車内部分のガラスもヤニや手垢で汚れることが多いですが、エターノールなどを使用し揮発性の高い内窓用のクリーナーを使いましょう。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶用ガラスの汚れ落とし剤「ハイグラスシャンプー」と船舶用ガラスの表面保護剤「ハイグラスガード」のセット
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1ケース(800mL×2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。
液色無色透明 主成分溶剤型シリコーン撥水剤 密度(g/cm3)0.81(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 反応酸性 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。 精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。 ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。
液色乳白色 主成分研磨剤、界面活性剤 密度(g/cm3)1.25(15℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.8L 粘度(cP)1250(20℃) 反応弱アルカリ性 危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

『洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります