商品豆知識
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能スタンダード
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
縦(mm)600
横(mm)500
深さ(mm)160
材質屋内鉄板製
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能感震機能付+避雷器付
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
タイププラスチック製・ドア付
機能IH対応
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品
色ホワイトN9.5
摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A
タイププラスチック製・ドア付
機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応
連結数10連(連結アース端子)
予備スペース3
主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付
極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。