絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: カーテンレール

1,009件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • N-24用アルミ専用カセットランナー フェデポリマーブル

    N-24用アルミ専用カセットランナー

    フェデポリマーブル
    59税込65
    1個
    当日出荷
    N-24アルミレール専用のカセットランナーです。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など共通色許容荷重(kg)1.5車径(mm)Φ11
  • シエロ 共通ランナー TOSO

    シエロ 共通ランナー

    TOSO
    719税込791
    1組(8個)
    当日出荷
    仕様シエロシリーズ共通
  • D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33) 岡田装飾金物

    D30用片開きワンタッチマグネットランナー(12Y33)

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7946
  • D30用中間ストップ 岡田装飾金物

    D30用中間ストップ

    岡田装飾金物
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリート シングルブラケット TOSO

    エリート シングルブラケット

    TOSO(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)18
  • ふさかけ セレスタ TOSO

    ふさかけ セレスタ

    TOSO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    付属品仮止めテープ、ビス(マルサラ全ねじ3.0×25)材質亜鉛
  • D40用ランナーA 岡田装飾金物

    D40用ランナーA

    岡田装飾金物(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7123寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)10kg質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ

    1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)

    エスコ(2件のレビュー)
    3,350税込3,685
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA970KA-2
  • ベンダーキャップストップ 岡田装飾金物

    ベンダーキャップストップ

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 伸縮吊棒A TOSO

    伸縮吊棒A

    TOSO(7件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    シルバーシリーズC型
  • D40用継カバー 岡田装飾金物

    D40用継カバー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40トラスコ品番282-7174材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)137RoHS指令(10物質対応)対応
  • C型カーテンレール ホームセット シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ホームセット

    シーソー(三扇金属)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌日出荷
    カーテンレール完全組み立て済み、正面付けダブルセット
    用途ステンレスC型正面付ダブルセット材質ステンレス(SUS430)生地色タイプダブル
  • D40用天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用天井Sブラケット

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7166材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40用Sブラケット 岡田装飾金物

    D40用Sブラケット

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    D40レールに使用 
    用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに適合D40トラスコ品番282-7158材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物

    D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ

    岡田装飾金物
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
    用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30トラスコ品番824-7945寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30ステンレスワンタッチランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • I型フック(真鍮) TRUSCO

    I型フック(真鍮)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
    用途更衣室、事務所などに。セット内容タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本寸法D2(mm)20
  • ニューデラック マグネットランナー TOSO

    ニューデラック マグネットランナー

    TOSO(1件のレビュー)
    489税込538
    1組
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品トラスコ品番836-0195材質ポリエチレン長さ(mm)37+37幅(mm)14高さ(mm)31質量(g)1.8品名マグネットランナー2018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • はがせるフック カ-テンふさかけ ニトムズ

    はがせるフック カ-テンふさかけ

    ニトムズ
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    しっかり貼ってきれいにはがせる、カーテンのふさかけ用フックです。シンプルカラーでお部屋のイメージをこわしません。
    用途フック ふさかけ用フック カーテン用 はがせる粘着材質ABS樹脂、合成ゴム系粘着剤幅(mm)22サイズM高さ(mm)75奥行(mm)20
  • D30ワンタッチ天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ワンタッチ天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
  • D25ランナー 岡田装飾金物

    D25ランナー

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    D25レール用丸カン付ランナーです
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D25寸法(mm)カン下:19材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物

    D30伸縮吊棒(V吊可能)

    岡田装飾金物
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)

    突っ張り間仕切りカーテンレール

    YAMAZEN(山善)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
    用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。付属品フック2個/カーテンリング30個仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
  • ウィンピア ダブルブラケット TOSO

    ウィンピア ダブルブラケット

    TOSO(2件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
  • 省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!。ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
  • ベンダー天井Sブラケット 岡田装飾金物

    ベンダー天井Sブラケット

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト

    カーテンレール シングルタイプ 1.1~2m(伸縮)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    シングルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.1~2mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
    用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン質量(kg)約0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×5.7×4、最大:200×5.7×4入数1本
  • D25キャップストップ 岡田装飾金物

    D25キャップストップ

    岡田装飾金物
    239税込263
    1個
    当日出荷
    レールの断面を隠します。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25レール 岡田装飾金物

    D25レール

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
    用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース ヒナカ(旧:日中製作所)

    レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    材質スチール板厚(mm)3
  • 伸縮吊棒爪 岡田装飾金物

    伸縮吊棒爪

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
    用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーワンタッチランナー 岡田装飾金物

    ベンダーワンタッチランナー

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    許容荷重(kg)10kg
  • C型 シングルブラケット TOSO

    C型 シングルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    93税込102
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)13シリーズC型
  • エリート 天井付シングルブラケット TOSO

    エリート 天井付シングルブラケット

    TOSO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂(ツメ)アセタール樹脂幅(mm)32
  • N-24用キャップ ホワイト フェデポリマーブル

    N-24用キャップ ホワイト

    フェデポリマーブル(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    レールのエンドとして取り付ける小口キャップ部材です。ランナー脱落防止と、レール断面の美観を保ちます。
    用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂ホワイト質量(g)6適合品番レール:N-24
  • Wグランドフック 岡田装飾金物

    Wグランドフック

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
    用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0845材質/仕上ステンレス質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーランナー 岡田装飾金物

    ベンダーランナー

    岡田装飾金物(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    カーブレールをスムーズに走行します。
    用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
  • C型カーテンレール ランナー シーソー(三扇金属)

    C型カーテンレール ランナー

    シーソー(三扇金属)
    24税込26
    1個
    翌日出荷
    C型カーテンレール専用Aランナー
    用途C型専用Aランナー
  • C型伸縮レール シーソー(三扇金属)

    C型伸縮レール

    シーソー(三扇金属)
    3,298税込3,628
    1本
    翌日出荷
    壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
    用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000生地色タイプダブル

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール