22ページ目: カーテンレール

カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
1,318件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルキーゼ紐引きセット【天井Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ紐引きセット【天井Sブラケット】岡田装飾金物
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.77MB)
マルキーゼ紐引きセット【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ紐引きセット【Sブラケット】岡田装飾金物
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.77MB)
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【天井Sブラケット】岡田装飾金物
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】 岡田装飾金物マルキーゼ手引きセット(エンドカバー)【Sブラケット】岡田装飾金物
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ。 使用方法に合わせて選べる2種類の開閉方法(手引き/紐引き) XGレールを使用した開閉式テント部材で開け閉めが軽くてスムーズ 豊富な部材で様々な場所での使用が可能、パーゴラや躯体への取付簡単 業界初!風での開きを抑える・張出後の戻りを防止する「エンドカバー」風による開閉をストップする「紐ストッパー」をラインナップ
用途屋外施設の日除け、雨除け対策に。取扱説明書(1.44MB)
中間ポールキャップ【XGタイプ】 岡田装飾金物中間ポールキャップ【XGタイプ】岡田装飾金物
459税込505
1個
3日以内出荷
間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
サイドポールキャップ【XGタイプ】 岡田装飾金物サイドポールキャップ【XGタイプ】岡田装飾金物
459税込505
1個
3日以内出荷
間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
中間ポールキャップ【押えバータイプ】 岡田装飾金物中間ポールキャップ【押えバータイプ】岡田装飾金物
419税込461
1個
3日以内出荷
間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
マルキーゼ固定バーストップ 岡田装飾金物マルキーゼ固定バーストップ岡田装飾金物
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途マルキーゼ固定バー用のストップ。材質ステンレス
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD 岡田装飾金物XGステンベアリング入ワンタッチランナーD岡田装飾金物
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30
サイドポールジョイント【XGタイプ】 岡田装飾金物サイドポールジョイント【XGタイプ】岡田装飾金物
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.37MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.33MB) 寸法図面(0.11MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
129,800税込142,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)スイッチパルススイッチ(露出型)コード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり関連資料製品セット詳細(0.35MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)フェデポリマーブル
169,800税込186,780
1セット
8日以内出荷
集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開き操作方法無線リモコン商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)定格時間10分最大荷重(kg)カーテン:60速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたり使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池電池寿命1日4回の操作で約2年受信周波数426MHz帯質量(g)受信機:275/送信機:106関連資料製品セット詳細(0.32MB) 寸法図面(0.09MB) 取付説明書(0.48MB) 結線方法説明書(0.25MB) ペアリング方法説明書(0.3MB)サービス分類オーダー・加工
SGステンU継金具N 岡田装飾金物SGステンU継金具N岡田装飾金物
889税込978
1個
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。許容荷重(kg)50kg適合SG材質/仕上ステンレス質量(g)32関連資料(0.56MB)
XG・MG付手引用交叉ランナー 岡田装飾金物XG・MG付手引用交叉ランナー岡田装飾金物
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
カーブレールでもスムーズに奏功します。
用途手引き用。適合XG質量(g)559関連資料(0.55MB)
XG手引用交叉ランナー 岡田装飾金物XG手引用交叉ランナー岡田装飾金物
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
カーブレールでもスムーズに奏功します。
用途手引き用。適合XG質量(g)557関連資料(0.55MB)
XGステンTOPカバー 岡田装飾金物XGステンTOPカバー岡田装飾金物
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)70関連資料(0.55MB)
XG・TOPカバー 岡田装飾金物XG・TOPカバー岡田装飾金物
739税込813
1個
7日以内出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)77関連資料(0.55MB)
XGステン継カバー 岡田装飾金物XGステン継カバー岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)189関連資料(0.55MB)
XGステンローレットジョイント 岡田装飾金物XGステンローレットジョイント岡田装飾金物
249税込274
1組(2本)
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)2関連資料(0.55MB)
XGステンボルト付ストップ 岡田装飾金物XGステンボルト付ストップ岡田装飾金物
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。高さ調整範囲(mm)38~55適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)43関連資料(0.55MB)
XGステンストップ 岡田装飾金物XGステンストップ岡田装飾金物
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)27関連資料(0.55MB)
XGステン中間ストップ 岡田装飾金物XGステン中間ストップ岡田装飾金物
649税込714
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。寸法(mm)カン下:32適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)30関連資料(0.55MB)
XGステンキャップストップ 岡田装飾金物XGステンキャップストップ岡田装飾金物
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)92関連資料(0.55MB)
XGシャックルランナー 岡田装飾金物XGシャックルランナー岡田装飾金物
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途重量物の吊下げ用許容荷重(kg)50kg径(Φmm)コロ径:26仕様ベアリング入適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)85関連資料(0.55MB)
XGステンランナー 岡田装飾金物XGステンランナー岡田装飾金物
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。許容荷重(kg)50kg径(Φmm)コロ径:26寸法(mm)カン下:36仕様ベアリング入適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)69関連資料(0.55MB)
SGステンキャップストップD 岡田装飾金物SGステンキャップストップD岡田装飾金物
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。寸法(mm)カン下:58適合SG材質/仕上ステンレス関連資料(0.56MB)
D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット 岡田装飾金物D40間仕切ポール【木調タイプ】片開セット岡田装飾金物
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト(小)1本)(D40ベアリング入ランナー1個)(ステンU継金具(A)1個)(サイドポールキャップ1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠(小)1本)
D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット 岡田装飾金物D40間仕切ポール【木調タイプ】両開セット岡田装飾金物
61,980税込68,178
1セット
5日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト(小)2本)(D40ベアリング入ランナー2個)(ステンU継金具(A)2個)(サイドポールキャップ2個)(取手4個)
間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ岡田装飾金物
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
間仕切押えバー 木調タイプ 岡田装飾金物間仕切押えバー 木調タイプ岡田装飾金物
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。材質/仕上アルミ/木調化粧シート仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき
間仕切サイドポール 木調タイプ 岡田装飾金物間仕切サイドポール 木調タイプ岡田装飾金物
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
温かみのある木調デザインです。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミ/木調化粧シート
D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】 岡田装飾金物D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】岡田装飾金物
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。ブラック適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)
間仕切MGベルト片開用枠ブラック 岡田装飾金物間仕切MGベルト片開用枠ブラック岡田装飾金物
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。ブラック材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム
間仕切押えバーブラック 岡田装飾金物間仕切押えバーブラック岡田装飾金物
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。ブラック仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/ブラック
間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック 岡田装飾金物間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック岡田装飾金物
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。ブラック材質/仕上アルミ/ブラック
間仕切サイドポール【押えバータイプ】ブラック 岡田装飾金物間仕切サイドポール【押えバータイプ】ブラック岡田装飾金物
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。ブラック材質/仕上アルミ/ブラック
D40カーブレール【ブラック】 岡田装飾金物D40カーブレール【ブラック】岡田装飾金物
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。ブラック適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kg質量(g)892アズワン品番64-8342-27レール長さ(mm)800×800×500Rカーブ半径(mm)500
ステンU継金具(A) 岡田装飾金物ステンU継金具(A)岡田装飾金物
599税込659
1個
3日以内出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。許容荷重(kg)50kg材質/仕上ステンレス質量(g)20.3

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら