絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: カーテンレール

1,625件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付) TOSO

    レガートユニ ダブル ふさかけ付Mセット(正面付)

    TOSO
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付。・ふさかけ付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
    材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
  • ネクスティ LTダブルブラケット(正面付) TOSO

    ネクスティ LTダブルブラケット(正面付)

    TOSO
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    ネクスティで使用する部品です。
    材質本体(スチール)、ツメ(アセタール樹脂)グレータイプダブル
  • ネクスティ LTエキストラ シングルブラケット(正面付) TOSO

    ネクスティ LTエキストラ シングルブラケット(正面付)

    TOSO
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    ネクスティで使用する部品です。
    材質本体(スチール)、ツメ(アセタール樹脂)グレータイプシングル
  • レガートユニ ダブルMセット(天井付) TOSO

    レガートユニ ダブルMセット(天井付)

    TOSO
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・天井付。【特徴】。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
    材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)タイプダブル
  • テンションポール エスコ

    テンションポール

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。
    付属品補強プレート(Φ25×5mm)寸法(mm)1200~2000耐荷重(kg)2~6材質(キャップ)エラストマー樹脂材質(ポール)硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管
  • サイドカバー アトムリビンテック

    サイドカバー

    アトムリビンテック
    899税込989
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ4×16(2本)材質ABS適合レールAFD-1501-OS-34
  • 中間ポールキャップ【XGタイプ】 岡田装飾金物

    中間ポールキャップ【XGタイプ】

    岡田装飾金物
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
    用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
  • サイドポールキャップ【XGタイプ】 岡田装飾金物

    サイドポールキャップ【XGタイプ】

    岡田装飾金物
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    間仕切サイドポールの下部での引っ掛かりを防止します。
    用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
  • 中間ポールキャップ【押えバータイプ】 岡田装飾金物

    中間ポールキャップ【押えバータイプ】

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    間仕切中間ポールの下部での引っ掛かりを防止します。
    用途ポールの下端部のキャップ。材質樹脂
  • XGステンワンタッチランナーD 岡田装飾金物

    XGステンワンタッチランナーD

    岡田装飾金物
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
    用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20
  • XGワンタッチランナーD 岡田装飾金物

    XGワンタッチランナーD

    岡田装飾金物
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
    用途カーテンやシート等の吊下げに。材質スチール/ユニクロ寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)20
  • マルキーゼ固定バーストップ 岡田装飾金物

    マルキーゼ固定バーストップ

    岡田装飾金物
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途マルキーゼ固定バー用のストップ。材質ステンレス
  • 伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ TOSO

    伸縮式カーテンレール AJ606木目 「シングル」タイプ

    TOSO
    11,980税込13,178
    1ケース(10本)
    3日以内出荷
    カット不要の伸縮カーテンレール。木目調のスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール
    用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプシングル
  • カーテンボックス枠セット ウッドワン

    カーテンボックス枠セット

    ウッドワン
    17,980税込19,778
    1セット
    7日以内出荷
    適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • サイドポールジョイント【XGタイプ】 岡田装飾金物

    サイドポールジョイント【XGタイプ】

    岡田装飾金物
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    間仕切サイドポール【XGタイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
    用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    129,800税込142,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:両開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」両開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット両開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:両開き使用温度範囲(℃)リモコン:マイナス30~プラス60定格電圧AC100V消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20m電池寿命1日4回の操作で約2年定格時間10分操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 露出スイッチ仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    129,800税込142,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・露出スイッチタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+露出スイッチ(有線操作)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに形式開き:片開きスイッチパルススイッチ(露出型)定格電圧AC100Vコード長さ(m)3(プラグ付 モーター~プラグ間)、4(モーター~スイッチ)消費電力150(周波数50Hz)/120W(周波数60Hz)速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、電源コード、スイッチコード、パルススイッチ露出型定格時間10分操作方法露出スイッチ(有線スイッチ)最大荷重(kg)カーテン:60ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット) フェデポリマーブル

    【オーダー】サイズオーダー電動カーテンレール「ビニマックス40型」片開 無線リモコン仕様(モーター本体+レール部品セット)

    フェデポリマーブル
    169,800税込186,780
    1セット
    8日以内出荷
    集塵防止・省エネ・節電対策に最適な電動大型カーテンレールセット片開き・無線リモコンタイプです。堅牢性と強力なパワーを備えた日本生まれの電動カーテンレール、世界の信頼を誇るマキシマ(MAXIMA)モーター搭載!。モーター本体+レール部品セット+無線リモコン(FM1chリモコン)のセットで設置後カーテンを吊るすだけ!。セット出荷で煩わしい組立・電気配線工事を不要にしました。カーテン最大荷重60kg対応でビニールカーテンもらくらく開閉可能な電動カーテンレールです。ランナーはTフックランナーAを採用しており鳩目(ハトメ)取付にも使用可能なフック付の2輪ランナーです。環下の長さが長いので多くの取付物に対応できます。
    用途工場、倉庫、物流センター、店舗などの出入口や間仕切りに質量(g)受信機:275/送信機:106形式開き:片開き使用温度範囲(℃)リモコン:-30~60定格電圧(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)150/120速度開閉:2.8秒/m(周波数50Hz)、2.3秒/m(周波数60Hz)商品構成マキシマSTモーター100V、ST-40型アルミレールセット、天井ブラケット(500mmピッチ)、交叉ランナー+Sカン37、TフックランナーA(200mmピッチ)、FMリモコン1CH壁掛けタイプ、レシーバー(受信機)無線操作用定格時間(分)10電池リモコン(送信機):CR2430ボタン型ロチウム電池到達距離(m)リモコン(送信機):コンクリート壁を挟んで約20電池寿命約2年(1日4回の操作)操作方法無線リモコン受信周波数426MHz帯リモコン壁掛兼用タイプ FM1ch最大荷重(kg)カーテン:60交叉ランナー取付部材Sカン37 4ケ同梱ランナー(TフックランナーA)5個/mあたりサービス分類オーダー・加工
  • SGステンU継金具N 岡田装飾金物

    SGステンU継金具N

    岡田装飾金物
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。適合SG材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)32
  • XG・MG付手引用交叉ランナー 岡田装飾金物

    XG・MG付手引用交叉ランナー

    岡田装飾金物
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    カーブレールでもスムーズに奏功します。
    用途手引き用。適合XG質量(g)559
  • XG手引用交叉ランナー 岡田装飾金物

    XG手引用交叉ランナー

    岡田装飾金物
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    カーブレールでもスムーズに奏功します。
    用途手引き用。適合XG質量(g)557
  • XGステンTOPカバー 岡田装飾金物

    XGステンTOPカバー

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)70
  • XG・TOPカバー 岡田装飾金物

    XG・TOPカバー

    岡田装飾金物
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)77
  • XGステン継カバー 岡田装飾金物

    XGステン継カバー

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)189
  • XGステンボルト付ストップ 岡田装飾金物

    XGステンボルト付ストップ

    岡田装飾金物
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)43高さ調整範囲(mm)38~55
  • XGステンストップ 岡田装飾金物

    XGステンストップ

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)27
  • XGステン中間ストップ 岡田装飾金物

    XGステン中間ストップ

    岡田装飾金物
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの中間でランナーの走行を止めます。適合XG寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)30
  • XGステンキャップストップ 岡田装飾金物

    XGステンキャップストップ

    岡田装飾金物
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)92
  • XGシャックルランナー 岡田装飾金物

    XGシャックルランナー

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途重量物の吊下げ用仕様ベアリング入適合XG材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)85径(Φmm)コロ径:26
  • XGステンランナー 岡田装飾金物

    XGステンランナー

    岡田装飾金物
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合XG寸法(mm)カン下:36材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)69径(Φmm)コロ径:26
  • SGステンキャップストップD 岡田装飾金物

    SGステンキャップストップD

    岡田装飾金物
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合SG寸法(mm)カン下:58材質/仕上ステンレス
  • 間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠(小) 木調タイプ

    岡田装飾金物
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/木調化粧シート・マグネットゴム
  • 間仕切押えバー 木調タイプ 岡田装飾金物

    間仕切押えバー 木調タイプ

    岡田装飾金物
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    ピアスビス付、ビス穴が開いています。
    用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/木調化粧シート
  • 間仕切サイドポール 木調タイプ 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール 木調タイプ

    岡田装飾金物
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    温かみのある木調デザインです。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミ/木調化粧シート
  • D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】 岡田装飾金物

    D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】

    岡田装飾金物
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)ブラック
  • D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】 岡田装飾金物

    D40間仕切ポール【押えバータイプ】両開セット【ブラック】

    岡田装飾金物
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール2本)(押えバー2本)(MGベルト2本)(D40間仕切用ランナー2個)(MGベルト止金具2個)(取手4個)ブラック
  • 間仕切MGベルト片開用枠ブラック 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠ブラック

    岡田装飾金物
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴムブラック
  • 間仕切押えバーブラック 岡田装飾金物

    間仕切押えバーブラック

    岡田装飾金物
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷
    ピアスビス(黒)付、ビス穴が開いています。
    用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。仕様ピアスビス(黒)付・ビス穴あき材質/仕上アルミ/ブラックブラック
  • 間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック 岡田装飾金物

    間仕切中間ポール【押えバータイプ】ブラック

    岡田装飾金物
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
    用途シートの間に取り付け、煽り等を抑える。材質/仕上アルミ/ブラックブラック

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール