3ページ目: カーテンレール

カーテンレールとはカーテンを吊り下げるためのレールです。レール内にはランナーと呼ばれるカーテンを吊り下げて、レール内を移動する部品が入っています。レールは直接天井やカーテンボックス内に取り付けるタイプと、ブラケットを介して壁や天井に取り付けることが可能。レールの長さは固定長の物や、伸縮性のあるレールがあります。取り付け場所に合った長さのレールを選んでください。レールの断面形状がメーカー毎に異なりますので、レール端末のキャップや、内蔵するランナー、取り付けブラケットの互換性はありません。メーカーが同じでも、シリーズが異なると互換性がありませんので注意が必要です。
1,318件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューリブ 「吊金具B」 ナチュラル TOSOニューリブ 「吊金具B」 ナチュラルTOSO
139税込153
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
伸縮吊棒爪 岡田装飾金物伸縮吊棒爪岡田装飾金物(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。適合D30トラスコ品番327-8387材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーキャップストップ 岡田装飾金物ベンダーキャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダートラスコ品番363-0803寸法(mm)カン下:32材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
D30ステンレスキャップストップ 岡田装飾金物D30ステンレスキャップストップ岡田装飾金物(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30寸法(mm)カン下:21材質/仕上ステンレス質量(g)27RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮) ホームテイスト省エネサイドキャップ付きカーテンレール カバートップ仕様 ダブルタイプ 1.1~2m(伸縮)ホームテイスト
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
ダブルタイプの伸縮タイプの省エネカーテンレール 1.1~2mサイズ!ドレープカーテンとシアーカーテンの2種類を取り付けることができます。カバートップとサイドキャップで上からも横からも光漏れ・すき間風を軽減します。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーでナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージにコーディネートできます!また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質レール:鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ(ドレープ側):ABS樹脂、キャップストップ(レース側):硬質ポリエチレン、カバートップ :PVC樹脂質量(kg)約2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:110×10.7×4、最大:200×10.7×4入数1本
突っ張り間仕切りカーテンレール YAMAZEN(山善)突っ張り間仕切りカーテンレールYAMAZEN(山善)
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。 タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。 手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。仕様天井より約15cm下からカーテン設置可能付属品フック2個/カーテンリング30個材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)3.5タイプ組立式耐荷重(kg)18(カーテンレールバー8、フック各5)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800組立時間約20-30分外幅(mm)カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)内幅(mm)カーテンレールバー:1270-2500
レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベースヒナカ(旧:日中製作所)
649税込714
1本
当日出荷
材質スチール板厚(mm)3
ニューリブ レール アルミ ナチュラル TOSOニューリブ レール アルミ ナチュラルTOSO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
大型カーテンレール レクト30 ハイロジック大型カーテンレール レクト30ハイロジック
3,298税込3,628
1本
当日出荷
倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ) 岡田装飾金物D30用クリップ付天井ブラケット(ANタイプ)岡田装飾金物
999税込1,099
1個
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。適合機種D30レール表面処理ユニクロメッキ主材質スチール
C型カーテンレール ランナー シーソーC型カーテンレール ランナーシーソー
15税込17
1個
翌日出荷
C型カーテンレール専用Aランナー
用途C型専用Aランナー
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
3,298税込3,628
1本
翌日出荷
壁取付用受金具4個、ランナー28個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1100~2000生地色タイプダブル
0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式) エスコ0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式)エスコ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
エスコ品番EA970KA-1
I型グランドフック 岡田装飾金物I型グランドフック岡田装飾金物
399税込439
1個
予約販売
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0858材質/仕上ステンレス質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ 「ジョイント」 TOSOニューリブ 「ジョイント」TOSO
429税込472
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レールシリーズニューリブトラスコ品番828-5305材質スチール長さ(mm)140幅(mm)15質量(g)97
ベンダー天井Sブラケット 岡田装飾金物ベンダー天井Sブラケット岡田装飾金物(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
適合ベンダートラスコ品番363-0846材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.5MB)
カーテンレール対応クリップランナー サクセスカーテンレール対応クリップランナーサクセス
599税込659
1袋(6個)
当日出荷から5日以内出荷
ベンダーランナー 岡田装飾金物ベンダーランナー岡田装飾金物(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉許容荷重(kg)10kg
ウィンピア ダブルブラケット TOSOウィンピア ダブルブラケットTOSO(2件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)19
角型カーテンレール シーソー角型カーテンレールシーソー
2,498税込2,748
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<鋼板製>ダブル組立完成品セット。
N-24アルミレール(アルミ製) シルバー フェデポリマーブルN-24アルミレール(アルミ製) シルバーフェデポリマーブル
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
たわみを抑え強度アップを実現したレールデザインの中量級カーテンレールです。 アルミ製で耐蝕性・耐摩耗性に優れております。アルミ製なのでカットしやすいのも特徴です。 ランナーは走行感が一層滑らかに、特にジョイント部での動きがスムーズになりました。 オプション部材をセットすることで、学校の掲示板や病院の点滴レールなど、多種多様な目的としてもご利用いただけます。
用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など適合N-24材質アルミシルバー寸法(幅W×高さH)(mm)24×17耐荷重(kg)カーテン片開き時:10まで/カーテン両開き時:20まで
ニューリブ 「壁面ブラケットB」 ナチュラル TOSOニューリブ 「壁面ブラケットB」 ナチュラルTOSO
269税込296
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール材質スチール
C型 ワンタッチダブルブラケット90 TOSOC型 ワンタッチダブルブラケット90TOSO(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)21
ウィンピア ジョイント TOSOウィンピア ジョイントTOSO(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
シリーズウィンピア仕様スチール・アルミ兼用
ウィンピア ランナー 共通 TOSOウィンピア ランナー 共通TOSO
38税込42
1個
当日出荷
ウィンピア全カラー共通で使用できます。
仕様●品名:ランナー 共通●適合レール:ウィンピア●許容荷重(kg):1●寸法(mm):12.5×24.4×10●長さ(mm):10+10●高さ(mm):24●材質:ポリエステル、ステンレス●幅(mm):13●ウィンピア用オプション●材質/仕上:硬質ポリエチレン、アセタール樹脂、ステンレス●原産国:インドネシア●コード番号:349-5034アズワン品番67-2319-18
D25カーブレール 岡田装飾金物D25カーブレール岡田装飾金物
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D30ステンレスレール 岡田装飾金物D30ステンレスレール岡田装飾金物(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ耐荷重片開きで30kgRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
C型伸縮レール シーソーC型伸縮レールシーソー
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
壁取付用受金具6個、ランナー44個、キャップ4個付、マグネットランナー2個付
用途ステンレスC型伸縮カーテンレール正面付けダブルセットです材質ステンレス(SUS430)長さ(mm)1600~3000生地色タイプダブル
D25伸縮吊棒 岡田装飾金物D25伸縮吊棒岡田装飾金物(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1組
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井面からレールを吊り下げる際に適合D25材質/仕上スチール/シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ カーブ TOSOニューリブ カーブTOSO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
簡易の間仕切りに適しており、機能性、操作性、耐久性に優れています。天井からのレールを吊るす状況にも対応しています。間仕切りに適したレールです。
用途事務所、倉庫、フィッティングルームなどの間仕切りとして。間仕切り用レール。仕様ニューリブレール材質アルミ合金幅(mm)19高さ(mm)25.42018年トラスコ掲載ページ10 0757カーブ半径(mm)180
仕切レール サイドポール用南京錠取付金具 ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドポール用南京錠取付金具ヒナカ(旧:日中製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品ねじナットM5×30材質ステンレスアズワン品番64-9706-19
仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップ ハイロジック仕切レール レクト30アルミ用 フラット型エンドストップハイロジック
289税込318
1個
当日出荷
付属品タッピンねじ3.5×20材質スチールアズワン品番64-9705-97
D30伸縮吊棒(V吊可能) 岡田装飾金物D30伸縮吊棒(V吊可能)岡田装飾金物
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチ天井Sブラケット 岡田装飾金物D30ワンタッチ天井Sブラケット岡田装飾金物
399税込439
1個
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
D30ワンタッチSブラケット 岡田装飾金物D30ワンタッチSブラケット岡田装飾金物(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ 「キャップストップ」 ナチュラル TOSOニューリブ 「キャップストップ」 ナチュラルTOSO(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
間仕切りに適したレールです。
用途間仕切用レール
D30用中間ストップ 岡田装飾金物D30用中間ストップ岡田装飾金物
219税込241
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6963寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
C型 ワンタッチダブルブラケット TOSOC型 ワンタッチダブルブラケットTOSO(8件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
シリーズC型材質スチール幅(mm)19
ウィンピア 天井付シングルブラケット TOSOウィンピア 天井付シングルブラケットTOSO(4件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)スチール(締め板)アセタール樹脂幅(mm)18
ストップ TOSOストップTOSO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
用途中型レール用

レール』には他にこんなカテゴリがあります

カーテンレール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら