ラチェットレンチとは、メガネレンチのレンチの部分に、ラチェット機能を組み込み、一度ボルトの頭にはめ込めば、嵌め直すこともなく締め付けや緩め作業ができる工具です。メガネレンチと同様に、使用する六角ボルトやナットのサイズに応じたラチェットレンチを使う必要があります。ボルトやナットを嵌める部分は、ボルトやナットと六か所で接触する構造。頭の角を変形させたりすることなく、確実に締め付けや緩め作業を行うことができます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ モノタロウ

    ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ

    モノタロウ(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
    用途仮設足場・住宅施工等に全長(mm)180シノの有無あり材質炭素鋼質量(g)320寸法t(mm)16寸法D(mm)35寸法l(mm)17寸法d1(mm)6
  • 両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き スーパーツール

    両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き

    スーパーツール(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
    用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
  • 板ラチェットレンチ 4サイズ モノタロウ

    板ラチェットレンチ 4サイズ

    モノタロウ(123件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    4サイズのラチェットとして使用できます。
    用途狭い場所でのねじ締め作業に
  • 角度付板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    角度付板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • ラチェットレンチ WIZ'A

    ラチェットレンチ

    WIZ'A
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様落下防止コード取り付け穴付き/シノ付き材質炭素鋼ブラック/シルバー表面処理黒塗装
  • 板ラチェットレンチ SUN UP

    板ラチェットレンチ

    SUN UP(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
  • アングルラチェット SK11

    アングルラチェット

    SK11(3件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ラチェット機構で作業効率がアップします。左右回転切替えスイッチは指で瞬時に操作できます。立ち上がり角度25度のラチェットレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様仮締め用
  • 4way 板ラチェットレンチ SUN UP

    4way 板ラチェットレンチ

    SUN UP
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
    用途ボルト・ナットを回す作業に。
  • 薄型オフセットレンチ TRUSCO

    薄型オフセットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。全長(mm)105幅(mm)10厚さ(mm)3質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
  • BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付) ベストツール

    BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

    ベストツール
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。
    材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)15、T2:15
  • 両口ラチェットレンチ SATA

    両口ラチェットレンチ

    SATA
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V) により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
    用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)シルバー
  • 4サイズ板ラチェットレンチ GISUKE(タカギ)

    4サイズ板ラチェットレンチ

    GISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    これ1本で4サイズのボルト・ナットに対応!ラチェット機構付。
    材質(本体)S45C
  • 板ラチェットレンチ ミツトモ

    板ラチェットレンチ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
    用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 深型板ラチェ トップマン[工具・金物]

    深型板ラチェ

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    入り組んだ場所での作業に
  • BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール

    BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

    ベストツール
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。
    トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
  • PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー TRUSCO

    PT型樹脂トレー付ツールボックス用トレー

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    PT-36樹脂トレーは小物部品が取り出しやすく底部がRになっています
    トラスコ品番120-0798質量(kg)0.4ブルー
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    用途ボルトやナットの付け外しに仕様付け外しなしでサイズ変更材質丈夫な鉄製グレー材質(本体)
  • 31K10用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K10用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62432202018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K8用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    899税込989
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K6用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    719税込791
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K12用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K12用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62433002018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K8用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    859税込945
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • 31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    749税込824
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • ショートタイプラチェットソケットレンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ショートタイプラチェットソケットレンチ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
ラチェットレンチ