絞り込み
ブランド
  • 旭計器工業(46)
  • 第一計器(4)
  • WIKA(1)
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.05(40)
  • 0~0.1(50)
  • 0~0.2(50)
  • 0~0.3(50)
  • 0~0.4(50)
  • 0~0.6(50)
  • 0~1(50)
  • 0~1.6(50)
  • 0~2(48)
  • 0~2.5(48)
  • 0~3.5(48)
  • 0~5(46)
  • 0~7(46)
  • 0~10(47)
  • 0~16(47)
  • 0~25(47)
  • 0~35(40)
  • 0~50(46)
  • 0~70(46)
  • 0~100(47)
ねじの呼び
  • 1/4(18)
  • 3/8(46)
  • 1/2(40)
  • G(PF) 3/8(3)
  • G(PF) 1/2(3)
  • R(PT) 3/8(2)
  • R(PT) 1/2(2)
外径(Φmm)
  • 60(18)
  • 75(32)
  • 100(45)
  • 150(38)
  • 200(8)
測定流体
  • 気体(1)
  • 蒸気(30)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(20)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(14)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(16)
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
  • 0
  • 0.0001(1)
  • 0.0002(1)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(8)
  • 0.002(158)
  • 0.005(133)
  • 0.01(135)
  • 0.02(158)
  • 0.05(127)
  • 0.1(186)
  • 0.2(82)
  • 0.5(65)
  • 1(40)
  • 2(4)
  • 5(1)
  • -0.04(4)
  • -0.05(4)
  • -0.06(4)
  • -0.07(4)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度
  • ±0.4%(1)
  • ±1.6%(4)
  • その他(16)
±0.4%・±1.6%・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
23,980税込26,378
1個
当日出荷から14日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0寸法E(Φmm)90
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
4,290税込4,719
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,900税込11,990
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
16,900税込18,590
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
9,990税込10,989
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
材質(ねじ部)BS(一般用)精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
15,900税込17,490
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,890税込10,879
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度等級1.6材質(ねじ部)BS(一般用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
8,790税込9,669
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
5,490税込6,039
1個
21日以内出荷から30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)精度1.6最小目盛(MPa)0
オールステンレスグリセリン入圧力計 WIKAオールステンレスグリセリン入圧力計WIKA
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
・オールステンレス型のグリセリン充填型圧力計です。オールステンレス製のため、腐食性のある流体や厳しい外部環境に抜群の耐久性をもっております。・またグリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性をもちます。
仕様●ブルドン菅:ステンレスSUS316L相当Cタイプまたは螺旋タイプ●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:100精度±0.4%材質(ケース)ステンレスSUS304相当保護等級IP65測定流体気体/液体表示精度クラス1.0流体温度(℃)100まで材質(接続部)ステンレスSUS316L相当目盛板樹脂、白地に黒い文字最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
26,930税込29,623
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
21,980税込24,178
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
20,880税込22,968
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
25,830税込28,413
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
28,580税込31,438
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
24,180税込26,598
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状丸縁形(B型)
密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 耐熱耐振形旭計器工業
21,430税込23,573
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 旭計器工業密閉形圧力計 D形旭計器工業
16,480税込18,128
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
17,580税込19,338
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 A形 旭計器工業ブルドン管圧力計 A形旭計器工業
13,730税込15,103
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 旭計器工業密閉形圧力計 A形旭計器工業
15,380税込16,918
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用耐振形旭計器工業
19,780税込21,758
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 A形 耐熱耐振形旭計器工業
20,330税込22,363
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状縁なし形(A型)材質(ねじ部)BS(一般用)測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
ブルドン管圧力計 D形 旭計器工業ブルドン管圧力計 D形旭計器工業
14,830税込16,313
1セット
29日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)精度1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
23,080税込25,388
1セット
38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 旭計器工業密閉形圧力計 B形旭計器工業
18,680税込20,548
1セット
29日以内出荷から38日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状丸縁形(B型)精度1.6材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋最小目盛(MPa)0
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
46,980税込51,678
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
33,980税込37,378
1セット
10日以内出荷
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)第一計器
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)76材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)テフロン仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
11,900税込13,090
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用耐振形旭計器工業
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
13,900税込15,290
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状丸縁形(B型)接続T3/8寸法(Φmm)(面形)75精度等級1.6材質(ケース)金属ネジ蓋材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)性能蒸気用耐震形測定流体蒸気最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用耐振形旭計器工業
9,798税込10,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
性能蒸気用耐震形材質(ねじ部)BS(一般用)材質(ケース)金属ネジ蓋接続T3/8精度等級1.6最小目盛(MPa)0
密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形 旭計器工業密閉形圧力計 D形 耐熱耐振形旭計器工業
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
形状埋込形(D型)材質(ねじ部)SUS(耐蝕用)材質(ケース)金属ネジ蓋測定流体蒸気精度等級1.6最小目盛(MPa)0RoHS指令(10物質対応)対応

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計